APPROVED VENDOR 133842 Container Tamper Evident Pack Of 48
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp đựng mẫu |
Vật liệu cơ bản | nhựa |
Màu cơ thể | trắng |
Vật liệu cơ thể | polypropylene |
Sức chứa | 16 oz. |
Màu đóng cửa | trắng |
Vật liệu đóng cửa | polypropylene |
đường kính | 4.25 " |
Phạm vi tốt nghiệp | Không xác định |
Chiều cao | 3" |
miệng | Rộng |
Hình dạng | Tròn |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.63 |
Chiều cao tàu (cm) | 16.51 |
Chiều dài tàu (cm) | 41.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 31.75 |
Mã HS | 3923300090 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.