APPROVED VENDOR 12U628 Nhiệt kế gắn bảng tương tự 100 đến 350f
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng điều khiển tương tự Nhiệt kế Mt |
tính chính xác | +/- 1 Bộ phận quy mô |
Trường hợp vật liệu | Thép không gỉ |
Kích thước quay số | 3.5 " |
Lens Material | polycarbonate |
Gắn kết | Kẹp chữ U với ổ cắm phía sau |
Phương tiện cảm biến | Kích hoạt hơi |
Dia cảm biến. | 0.437 " |
Chiều dài cảm biến | 1.87 " |
Vật liệu cảm biến | Copper |
Nhiệt độ. Phạm vi | Độ 100 đến độ 350 |
Ống Thêm bài này vào danh sách Video của bạn | 60 " |
Vật liệu ống | Đồng bện bằng đồng |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.43 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 13.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.72 |
Mã HS | 9025198080 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | tính chính xác | Trường hợp vật liệu | Kích thước quay số | Lens Material | Gắn kết | Nhiệt độ. Phạm vi | Vật liệu ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12U604 | +/- 1 Bộ phận quy mô | Thép không gỉ | 3.5 " | polycarbonate | Dấu ngoặc | Độ 0 đến độ 100 | Đồng bện bằng đồng | €187.96 | |
12U606 | +/- 1 Bộ phận quy mô | Thép không gỉ | 3.5 " | polycarbonate | Dấu ngoặc | Độ 30 đến độ 180 | Đồng bện bằng đồng | - | RFQ
|
12U607 | +/- 1 Bộ phận quy mô | Thép không gỉ | 3.5 " | polycarbonate | Dấu ngoặc | Độ 30 đến độ 240 | Đồng bện bằng đồng | €187.96 | |
12U612 | +/- 1 Bộ phận quy mô | Thép không gỉ | 3.5 " | polycarbonate | Dấu ngoặc | Độ 30 đến độ 240 | Đồng bện bằng đồng | €140.28 | |
12U614 | +/- 1 Bộ phận quy mô | Thép không gỉ | 3.5 " | Acrylic | Mặt trước có bích với cửa sau | Độ 0 đến độ 100 | Đồng bện bằng đồng | €192.58 | |
12U615 | +/- 1 Bộ phận quy mô | Thép không gỉ | 3.5 " | Acrylic | Mặt trước có bích với cửa sau | Độ 0 đến độ 160 | Đồng bện bằng đồng | €192.58 | |
12U616 | +/- 1 Bộ phận quy mô | Thép không gỉ | 3.5 " | Acrylic | Mặt trước có bích với cửa sau | Độ 30 đến độ 180 | Đồng bện bằng đồng | €192.58 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.