APPROVED VENDOR 12U138 Tấm bảo vệ giá bên trong bên phải 42 x 4-1/2 x 12
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảo vệ giá đỡ bên trong bên phải |
Chiều rộng cơ sở | 4.88 " |
Màu | Màu vàng |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Vật chất | Thép |
Gắn kết | Sàn nhà |
Chiều cao tổng thể | 12 " |
Chiều dài tổng thể | 46 " |
Chiều rộng tổng thể | 4.5 " |
Chiều rộng mở có thể sử dụng | 4" |
Chiều dày | 3 / 8 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 28.58 |
Chiều cao tàu (cm) | 33.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 119.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 14.92 |
Mã HS | 8302416080 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.