APPROVED VENDOR 12U126 Outside Rack Protector Left 42l x 10w x 12h
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bên ngoài Rack Protector Left |
Chiều rộng cơ sở | 4" |
Màu | Màu vàng |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Vật chất | Thép |
Gắn kết | Sàn nhà |
Chiều cao tổng thể | 12 " |
Chiều dài tổng thể | 46 " |
Chiều rộng tổng thể | 10 " |
Chiều rộng mở có thể sử dụng | 5" |
Chiều dày | 1 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 19.28 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.65 |
Chiều dài tàu (cm) | 118.11 |
Chiều rộng tàu (cm) | 33.02 |
Mã HS | 8302416080 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.