12m634 | Ghế Bước 11-1/2 Inch H 225 Lb. Nhôm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 12M634 Ghế đẩu 11-1/2 Inch H 225 Lb. Nhôm | AA4GTA

APPROVED VENDOR Ghế Bước 12M634 11-1/2 Inch H 225 Lb. Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AA4GTA phần: 12M634

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€53.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBước phân
Loại ANSIII
Độ sâu cơ sở10.5 "
Chiều rộng cơ sở13.375 "
Chiều rộng đáy13.375 "
Độ sâu đã đóng6-1 / 2 "
Chiều cao đóng cửa12-5 / 8 "
MàuGói Bạc
Kết thúcCực dương
Tải trọng225 lb
Vật chấtNhôm
Số bước1
Chiều cao tổng thể11.5 "
Độ sâu nền tảng6.5 "
Chiều dài nền tảng13 "
Nhóm sản phẩm Step StoolBước đứng
Độ sâu kích thước lưu trữ6-1 / 2 "
Chiều dài kích thước lưu trữ12-5 / 8 "
Chiều rộng kích thước lưu trữ13 "
Chiều cao bậc trên cùng11-1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)32
Chiều rộng tàu (cm)32.51
Mã HS9403200018
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ghế Bước 12M634 11-1/2 Inch H 225 Lb. Nhôm
€53.30 /đơn vị