APPROVED VENDOR Bệ bước 12M625 Bệ bước 86 inch H 300 Lb.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng bậc thang |
Loại ANSI | IA |
Độ sâu cơ sở | 47.5 " |
Chênh lệch cơ sở | 47.5 " |
Chiều rộng cơ sở | 24.5 " |
Chiều rộng đáy | 24.5 " |
Màu | Gói Bạc |
Kết thúc | Chải |
Chiều cao bậc thang | 7 '1 " |
Tải trọng | 300 lb |
Vật chất | Nhôm |
Số bước | 5 |
Độ sâu nền tảng | 15 " |
Chiều cao nền tảng | 59 " |
Chiều dài nền tảng | 14.75 " |
Chiều rộng nền tảng | 14.75 " |
Chiều sâu bước | 3.625 " |
Độ sâu kích thước lưu trữ | 6" |
Chiều dài kích thước lưu trữ | 91-1 / 4 " |
Chiều rộng kích thước lưu trữ | 24-1 / 2 " |
Chiều cao bậc trên cùng | 59 " |
Đặt chân lên | Có gân |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.62 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 228.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 63.5 |
Mã HS | 7616995030 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.