Killark Oc-3 | Thân Ống Nhôm Kiểu C 1 Inch | 2na79 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KILLARK OC-3 Thân ống dẫn C Kiểu 1 inch bằng nhôm | AC2VDH 2NA79

KILLARK OC-3 Conduit Body C Style 1 Inch Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AC2VDH phần: OC-3Tham chiếu chéo: 2NA79

Cách nhận hàng Tháng Tư 4, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€25.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân ống dẫn
Loại Quay lạiBằng phẳng
Phong cách cơ thểC
Sức chứa12.0 cu. trong.
Màumàu xám
Kiểu thiết kếLưng phẳng
MẫuHình thành 85
Loại Vị trí Nguy hiểm
Kích thước trung tâm1"
Vật chấtĐồng nhôm miễn phí
KiểuCó ren
UPC783936450032

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)18.03
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS7609000000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaKích thước trung tâmGiá cả
Thân ống dẫn KILLARK OC-1 C Style 1/2 inch nhôm | AC2VDE 2NA75 Tháng Mười-14.0 cu. trong.1 / 2 "€19.16
KILLARK OC-2 Thân ống dẫn C Kiểu nhôm 3/4 inch | AC2VDF 2NA77 Tháng Mười-27.0 cu. trong.3 / 4 "€20.21
KILLARK OC-4 Thân ống dẫn C Kiểu 1 1/4 inch nhôm | AC2VDK 2NA81 Tháng Mười-432.0 cu. trong.1-1 / 4 "€42.67
KILLARK OC-5 Thân ống dẫn C Kiểu 1 1/2 inch nhôm | AC2VDM 2NA83 Tháng Mười-536.0 cu. trong.1-1 / 2 "€63.18
KILLARK OC-6 Thân ống dẫn C Kiểu 2 inch bằng nhôm | AC2VDP 2NA85 Tháng Mười-670.0 cu. trong.2"€94.26

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KILLARK OC-3 Conduit Body C Style 1 Inch Nhôm
€25.19 /đơn vị