U17122.050.1200 | Bu lông neo L Hook1/2-13 Chiều dài 12 inch - Pk25 | Raptor Supplies Việt Nam
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U17122.050.1200 Bu lông neo L Hook1/2-13 Chiều dài 12 inch, 25PK | AA3KLW 11M967

APPROVED VENDOR U17122.050.1200 Bu lông neo L Hook1/2-13 Chiều dài 12 inch, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AA3KLW phần: U17122.050.1200Tham chiếu chéo: 11M967

Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€100.08 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo Bolt
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép carbon
Min. Sức căng60000 psi
Chiều dài tổng thể12 "
Độ dài chủ đề2"
Kích thước chủ đề1 / 2-13
KiểuMóc L

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 7.11
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)33.27
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7318152041
Quốc giaCN

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U17122.050.1200 Bu lông neo L Hook1/2-13 Chiều dài 12 inch, 25PK
€100.08 /đóng gói