U17122.050.0600 | Bu lông neo L Móc 1/2-13 Chiều dài 6 inch - Pk25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U17122.050.0600 Bu lông neo L Móc 1/2-13 Chiều dài 6 inch, 25PK | AA3GCV 11K384

APPROVED VENDOR U17122.050.0600 Bu lông neo L Móc 1/2-13 Chiều dài 6 inch, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AA3GCV phần: U17122.050.0600Tham chiếu chéo: 11K384

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€62.59 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo Bolt
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép carbon
Min. Sức căng60000 psi
Chiều dài tổng thể6"
Độ dài chủ đề2"
Kích thước chủ đề1 / 2-13
KiểuMóc L

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.17
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)19.81
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS7318152041
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U17122.050.0600 Bu lông neo L Móc 1/2-13 Chiều dài 6 inch, 25PK
€62.59 /đóng gói