U63265.025.0400 | Chuyển Đổi Kích Thước Bu Lông 1/4 Chiều Dài 4 Inch - Pk50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U63265.025.0400 Kích thước bu lông chuyển đổi 1/4 Chiều dài 4 inch, 50PK | AA3GAN 11K310

APPROVED VENDOR U63265.025.0400 Chuyển đổi kích thước chốt 1/4 Chiều dài 4 inch, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AA3GAN phần: U63265.025.0400Tham chiếu chéo: 11K310

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€42.74 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển đổi bu lông
Kích thước Bolt1 / 4 "
Kích thước khoan11 / 16 "
Đầu Dia.7 / 16 "
Chiều cao đầu3 / 16 "
Loại đầuNấm
Vật chấtThép
Chiều dài trục vít4"
Kích thước máy1 / 4 "
Độ dài chủ đề3.875 "
Kích thước chủ đề1 / 4-20
Chiều dài có thể sử dụng2.625 "
Cánh kéo dài2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.41
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS7318190000
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.025.0400 Chuyển đổi kích thước chốt 1/4 Chiều dài 4 inch, 50PK
€42.74 /đóng gói