10e816 | Túi Từ 4-3/4 WX 6-1/2 HX 5/8 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Túi từ tính 10E816 4-3/4 W x 6-1/2 H x 5/8 In | AA2DZH

APPROVED VENDOR 10E816 Túi từ tính 4-3 / 4 W x 6-1 / 2 H x 5/8 In

Trong kho
Khoản mục: AA2DZH phần: 10E816

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€5.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChủ tài liệu từ tính
MàuClear Pouch, White Backking
Chiều cao6.5 "
Vật chấtTay áo bằng nhựa, Sao lưu từ tính
Khai mạcÁo sơ mi
Chiều rộng4.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)16.76
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8505192000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều caoChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Túi từ tính 10E817 6-1/2 W x 6-1/2 H x 5/8 In | AA2DZJ 10E817Clear Pouch, White Backking6.5 "6.5 "€7.56
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Túi từ tính 10E818 9-1/2 W x 12 H x 5/8 In | AA2DZK 10E818Clear Pouch, White Backking12 "9.5 "€17.75
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 10E819 Giá đỡ tài liệu từ tính 8-1/2 W x 11 H x 1/32 In | AA2DZL 10E819Clear Pocket, White Backking11 "8.5 "€10.74
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 10E821 Túi Ảnh Từ Tính 6 W x 4 H x 1/32 - Gói 2 | AA2DZN 10E821Clear Pocket, White Backking4"6"€7.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 10E816 Túi từ tính 4-3 / 4 W x 6-1 / 2 H x 5/8 In
€5.85 /đơn vị