10e690 | Núm Vú 1-1/2 Inch Npt X 6 Inch Thép Không Gỉ 304 - Gói 25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 10E690 Núm ti 1-1/2 Inch Npt x 6 Inch Thép không gỉ 304 - Gói 25 chiếc | AA2DUM

APPROVED VENDOR 10E690 Núm vú 1-1 / 2 inch Npt x 6 inch Thép không gỉ 304 - Gói 25

Trong kho
Khoản mục: AA2DUM phần: 10E690

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€652.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Bên trong Dia.1.75 "
Chiều dài6"
Vật chất304 thép không gỉ
Max. Sức ép150 psi
Bên ngoài Dia.1.9 "
Kích thước đường ống1.5 "
Schedule40
Liền mạch / hànSeamless
Nhiệt độ. Phạm vi-60 độ đến 450 độ F
Loại sợiNPT
Chiều dày3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.72
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS7307290030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 10E688 Núm ti 1-1/2 Inch Npt x 7 Inch Thép không gỉ 304 - Gói 25 chiếc | AA2DUK 10E6881.75 "7"1.9 "1.5 "€748.35
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 10E689 Núm vú 1-1/2 Inch Npt x 5 Inch Thép không gỉ 304 - Gói 25 chiếc | AA2DUL 10E6891.75 "5"2.375 "1.5 "€643.25
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 10E691 Núm vú 2 inch Npt x 3 inch Thép không gỉ 304 - Gói 25 | AA2DUN 10E6912"3"2.875 "2"€491.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 10E690 Núm vú 1-1 / 2 inch Npt x 6 inch Thép không gỉ 304 - Gói 25
€652.97 /đơn vị