1-efj-07-m7- | Sắt Vít Cánh 3/8-16 X 3/4 Inch - Pk25 | 5 triệu3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 1-EFJ-07-M7- Wing Screw Iron 3/8-16 X 3/4 Inch, 25PK | AE4RYV 5MNL3

APPROVED VENDOR 1-EFJ-07-M7- Cánh vít sắt 3/8-16 X 3/4 Inch, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AE4RYV phần: 1-EFJ-07-M7-Tham chiếu chéo: 5MNL3

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€157.19 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít ngón tay cái
LớpUNC-2A
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.5 / 8 "
Chiều cao đầu7 / 8 "
Vật liệu đầuDễ uốn 32510
Trưởng dày5 / 8 "
Loại đầuCanh
Trưởng Width1 13 / 16 "
Chiều dài3 / 4 "
Vật chấtSắt dễ uốn
Độ cứng RockwellHB 156
Dia vai.5 / 8 "
Chiều dài vai7 / 8 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo50,000
Kích thước chủ đề3 / 8-16
Chất liệu TipSắt dễ uốn
Loại mẹoOval

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.23
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7318156080
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1-EFJ-07-M7- Cánh vít sắt 3/8-16 X 3/4 Inch, 25PK
€157.19 /đóng gói