APPROVED VENDOR 001096 Hàng rào con hươu Chiều cao 7 feet Màu đen Chiều dài 100 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hàng rào hươu |
Màu | Đen |
Chiều cao | 7.5ft. |
Chiều dài | 100ft. |
Vật chất | polypropylene |
Hình dạng lưới | Square |
Kích thước lưới | 1-7/9 x 1-32/33" |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.62 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 228.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.78 |
Mã HS | 3925900000 |
Quốc gia | IT |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.