Plews-lubrimatic C10-23 | Khớp nối (f)npt 1/2 Thép | 5mda3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ghép nối PLEWS-LUBRIMATIC C10-23 (f) npt 1/2 Thép | AE4PVT 5MDA3

PLEWS-LUBRIMATIC Khớp nối C10-23 (f)npt 1/2 Thép

Trong kho
Mục: AE4PVT phần: C10-23Tham chiếu chéo: 5MDA3

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€13.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh
Kích cỡ cơ thể1 / 2 "
Nối ống(F) NPT
Loại trao đổiÔ tô
Loại khóaSleeve
Vật chấtThép
Max. Sức ép300 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7307923030
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: AMFLO

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC Khớp nối C10-23 (f)npt 1/2 Thép
€13.90 /đơn vị