Albion So1062710g | Bánh xe khí nén có ống 10 inch 350 Lb | 4de47 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALBION SO1062710G Bánh Xe Khí Nén Có Ống 10 Inch 350 Lb | AD7BTW 4DE47

ALBION Bánh xe khí nén có ống SO1062710G 10 inch 350 Lb

Trong kho
Khoản mục: AD7BTW phần: SO1062710GTham chiếu chéo: 4DE47

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€37.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe khí nén có ống
Đường kính lỗ khoan.5 / 8 "
Sức chứa350 lb
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Kết thúcZinc
Phù hợp với trục5 / 8 "
Kết thúc khungZinc
Màu trung tâmGói Bạc
Vật liệu trung tâmThép
Loại trung tâmBù đắp
Chiều rộng trung tâm2-1 / 4 "
Tải Xếp hạng350 lb
Không đánh dấuKhông
chổ4
Dia Rim lốp.4-1 / 2 "
Số lốp Sidewall4.10 / 3.50-4
Độ dày lốp3"
Đặt chân lênSawtooth
Vòng bi bánh xeBanh
Đường kính bánh xe10 "
Chiều rộng bánh xe4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.43
Chiều cao tàu (cm)23.11
Chiều dài tàu (cm)27.18
Chiều rộng tàu (cm)26.42
Mã HS8716905040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu sắc (Đen)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALBION Bánh xe khí nén có ống SO1062710G 10 inch 350 Lb
€37.59 /đơn vị