Albion 11lf0480 | Khóa Sàn Cho Bánh Xe 4 Inch | 16v371 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khóa Tầng ALBION 11LF0480 Cho Bánh 4 Inch | AA7ZFM 16V371

ALBION Khóa sàn 11LF0480 cho bánh 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AA7ZFM phần: 11LF0480Tham chiếu chéo: 16V371

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€36.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa sàn
Khoảng cách lỗ bu lông2-5 / 8 x 3-5/8 có rãnh thành 3 x 3 In.
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2-5/8" x 3-5/8"
Loại khóaBàn đạp chân
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Chiều cao lắp5-5 / 8 Trong.
Kiểu lắpTấm
Chiều cao tổng thể6"
Kích thước tổng thể4 x 4-1 / 2 "
Độ dày tấm3 / 8 "
Chiều cao rút lại4-7 / 8 Trong.
UPC190735900383

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.84
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS8425490000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ dày tấm gắn (In.) (1/4)
  • Sử dụng w / Caster Size (In.) (4)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngGắn Bolt Dia.Kiểu lắpChiều cao tổng thểĐộ dày tấmGiá cả
Khóa Sàn ALBION 11LF0580 Cho Bánh Xe 5 Inch | AA7ZFN 16V372 11LF05802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Tấm6.875 "1 / 8 "€36.58
Khóa Tầng ALBION 11LF0880 Cho Bánh Xe 8 Inch | AA7ZFQ 16V374 11LF08802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Tấm9.875 "1 / 8 "€36.58
Sử Dụng Khóa Tầng ALBION 16LF0480G Với Bánh Xe 4 Inch | AE6WXY 5VP58 16LF0480G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Tấm trên cùng6.375 "3 / 16 "€104.34
Sử Dụng Khóa Tầng ALBION 16LF0580G Với Bánh Xe 5 Inch | AE6WXZ 5VP59 16LF0580G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Tấm trên cùng7.25 "5 / 16 "€114.84
Sử Dụng Khóa Tầng ALBION 16LF0680G Với Bánh Xe 6 Inch | AE6WYA 5VP60 16LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Tấm trên cùng8"5 / 16 "€107.45
Sử Dụng Khóa Tầng ALBION 16LF0880G Với Bánh Xe 8 Inch | AE6WYB 5VP61 16LF0880G-3 / 8 "Tấm trên cùng--€102.93
Sử Dụng Khóa Tầng ALBION 71LF0680G Với Bánh Xe 6 Inch | AE6XBU 5VR15 71LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Tấm trên cùng8.25 "1 / 4 "€104.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALBION Khóa sàn 11LF0480 cho bánh 4 inch
€36.58 /đơn vị