Akro-mils 33105blue | Hộp chia ngăn, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 8-1/4 inch, Chiều cao 5 inch, Màu xanh lam | 2rv35 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp chia AKRO-MILS 33105BLUE, Dài 10-7/8 Inch, Rộng 8-1/4 Inch, Cao 5 Inch, Xanh lam | AC3DYF 2RV35

AKRO-MILS Hộp chia 33105BLUE, Chiều dài 10-7 / 8 inch, Chiều rộng 8-1 / 4 inch, Chiều cao 5 inch, Màu xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AC3DYF phần: 33105BLUETham chiếu chéo: 2RV35
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
€15.49 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 20
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp phân cách
MàuMàu xanh da trời
Màu dải phân cáchĐen
Kết thúcCó gân
Chiều cao5 "đến 6" 8 "đến 10"
Chiều cao bên trong4 5 / 8 "
Chiều dài bên trong9 5 / 16 "
Chiều rộng bên trong6 11 / 16 "
Chiều dài10 "thành 12"
Tải trọng25 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe dải phân cách dài5
Số khe của dải phân cách Ngắn7
Chiều cao bên ngoài5"
Chiều dài bên ngoài10 7 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài8 1 / 4 "
gói Số lượng20
UPC032903310511
Khối lượng0.16 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.16 cu. ft.
Chiều rộng8 "thành 10"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)30.16
Chiều rộng tàu (cm)23.5
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 33011, 35010, 42105, 41105
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàuChiều rộng bên tronggói Số lượngGiá cả
    Hộp chia AKRO-MILS 33105RED, Dài 10-7/8 Inch, Rộng 8-1/4 Inch, Cao 5 Inch, Đỏ | AC3DYG 2RV36 33105REDđỏ6 11 / 16 "500€15.49
    Hộp chia AKRO-MILS 33105SCLAR, Dài 10-7/8 Inch, Rộng 8-1/4 Inch, Cao 5 Inch, Trong suốt | AD3NPP 40K428 33105SẠCHTrong sáng9 5 / 16 "500€14.49
    Hộp chia AKRO-MILS 33105GREY, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 8-1/4 inch, Chiều cao 5 inch, Màu xám | AE7JQY 5YN01 33105XÁMmàu xám6 11 / 16 "20€15.49

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Hộp chia 33105BLUE, Chiều dài 10-7 / 8 inch, Chiều rộng 8-1 / 4 inch, Chiều cao 5 inch, Màu xanh lam
    €15.49 /đơn vị