Adapt-all 8036-08-08 | Bộ Chuyển Đổi Đồng Thau 1/2 Inch | 4ccn4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ điều hợp chuyển đổi ADAPT-ALL 8036-08-08 Đồng thau 1/2 inch | AD6WXW 4CCN4

ADAPT-ALL Bộ chuyển đổi 8036-08-08 Đồng thau 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD6WXW phần: 8036-08-08Tham chiếu chéo: 4CCN4

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€54.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiMBSP x FNPT
Kích thước hex27 / 32 "
Chiều dài1 43 / 64 "
Max. Sức ép1000 psi
Bên ngoài Dia.27 / 32 "
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7412200045
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
Bộ điều hợp chuyển đổi ADAPT-ALL 8036-02-02 Đồng thau 1/8 inch | AD6WXT 4CCN1 8036-02-0213 / 32 "1 3 / 64 "25 / 64 "1 / 8 "€19.04
Bộ điều hợp chuyển đổi ADAPT-ALL 8036-04-04 Đồng thau 1/4 inch | AD6WXU 4CCN2 8036-04-049 / 16 "1.031 "37 / 64 "1 / 4 "€28.95
Bộ chuyển đổi chuyển đổi ADAPT-ALL 8036-06-06 Đồng thau 3/8 inch | AD6WXV 4CCN3 8036-06-0611 / 16 "1.031 "11 / 16 "3 / 8 "€43.93
Bộ điều hợp chuyển đổi ADAPT-ALL 8036-12-12 Đồng thau 3/4 inch | AD6WXX 4CCN5 8036-12-121-1 / 16 "1 15 / 16 "1 1 / 16 "3 / 4 "€128.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ADAPT-ALL Bộ chuyển đổi 8036-08-08 Đồng thau 1/2 inch
€54.78 /đơn vị