80/20 6762 | Unibear, Single Long, Kích thước 4 X 2-1/16 X 5/16 Inch, Nhôm, Trong suốt | 2rcy5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 6762 UniBearing, Đơn dài, Kích thước 4 x 2-1/16 x 5/16 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BQQ 2RCY5

80/20 6762 UniBearing, Dài đơn, Kích thước 4 x 2-1/16 x 5/16 inch, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AC3BQQ phần: 6762Tham chiếu chéo: 2RCY5

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€41.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmang
Loại mangĐỆM UHMW
Chiều rộng cơ thể2.062 "
Kích thước Bolt1 / 4-20
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A2.063 "
Thứ nguyên B0.244 "
Thứ nguyên C0.06 "
Kích thước D0.312 "
Thứ nguyên E0.156 "
Kích thước F0.306 "
Kích thước G0.398 "
Kích thước H1.063 "
Thứ nguyên J1.563 "
Thứ nguyên K0.437 "
Kích thước L0.5 "
Thứ nguyên M1"
Thứ nguyên N1"
Kích thước P (In.)4"
Thứ nguyên T0.257 "
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Chiều cao0.312 "
Loại khóaTùy chọn
Bôi trơnLau khô
Vật chấtNhôm
Gắn bu lông (In.)1 / 4-20
Gắn lỗ0.265 "
Trung tâm lỗ lắp1"
Gắn lỗ Dia.0.265 "
Chiều cao tổng thể0.312 "
Chiều dài tổng thể4"
Chiều rộng tổng thể2.062 "
Chất liệu padNhựa UHMW
Quy trình xét duyệtĐùn
Chiều rộng khe0.255 "
Kích thước chủ đề1/4"-20 SHCS
KiểuDài đơn
Chiều rộng2.062 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8483304080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CVật chấtMàuGiá cả
80/20 6862 UniBearing, Đơn dài, Kích thước 6 x 3-1/8 x 1/2 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BQV 2RCY9 68623.125 "0.309 "0.12 "NhômTrong sáng€44.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 6762 UniBearing, Dài đơn, Kích thước 4 x 2-1/16 x 5/16 inch, Nhôm, Trong suốt
€41.63 /đơn vị