Hệ thống làm mát bằng nước lũ LITTLE GIANT PUMPS, 120 độ F, định mức công suất 115 V
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng | amps | GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu | GPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầu | Chiều cao | HP | Chiều dài | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7P079 | 15.5 " | 1.1 | 0.2 | 2.5 | 8" | 1/150 | 11 " | Bể polyethylene | €569.09 | |
B | 7P078 | 15.5 " | 1.1 | - | 2 | 8" | 1/150 | 11 " | Bể polyethylene | €562.26 | |
A | 7P081 | 15.5 " | 3.2 | 3.5 | 5.6 | 8" | 1/15 | 11 " | Bể polyethylene | €695.09 | |
A | 7P080 | 15.5 " | 1.7 | - | 4.5 | 8" | 1/40 | 11 " | Bể polyethylene | €573.35 | |
B | 7P083 | 25 " | 3.2 | 3.5 | 5.6 | 11.375 " | 1/15 | 10 " | Bể thép | €1,403.34 |
Hệ thống làm mát lũ, 120 độ F, định mức công suất 115 V
Hệ thống bể tuần hoàn chất làm mát máy của Little Giant Pumps cung cấp dòng chất làm mát liên tục cho phôi gia công trong các ứng dụng như máy khoan, máy cưa vòng, máy phay, máy mài dụng cụ, máy tiện nhỏ và máy tarô. Những chất làm mát này có màn hình và bộ thu chip để lọc nhanh các mảnh vụn khi thiết bị chạy qua hệ thống. Chúng tiếp tục bôi trơn và phân tán nhiệt để tránh làm hỏng thiết bị và phôi. Các bộ phận này bao gồm động cơ làm mát bằng quạt có bảo vệ quá tải nhiệt, bình chứa 5/10 gallon, vòi nhựa, van điều khiển, ống và dây 3 dây dẫn có phích cắm đúc. Chọn từ một loạt các hệ thống làm mát ngập nước này, có sẵn ở các mức định mức động cơ 1/6, 1/15, 1/40 và 1/150 HP.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Người dán nhãn
- Máy cưa bàn
- Thợ hàn dính
- Cánh tay khai thác không khí
- Bộ truyền động vành đai Máy thổi khí hình vuông đầu vào đơn
- Bảo vệ bề mặt và rào cản bụi
- Theo dõi và thiết bị chiếu sáng âm trần
- Bộ lau bụi và miếng lau
- Thép hợp kim
- Máy làm mát dầu
- DAYTON Cam
- FENNER DRIVES Vành đai V-Belt Idler Pulley
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc dòng áp
- THOMAS & BETTS Phụ kiện ống kim loại linh hoạt dòng LTZES03B
- WATTS Bộ ghế chân không áp suất
- WATTS Kiểm tra bộ phụ kiện cao su
- MARTIN SPROCKET Nhông xích con lăn loại côn, số xích 80
- APPROVED VENDOR Lọ thủy tinh có nắp
- SMC VALVES Bộ điều chỉnh cứu trợ
- VESTIL Quyền lực và điều khiển