Hộp bấm nút
Vỏ nút bấm được thiết kế để bảo vệ người vận hành nút bấm nhằm tránh làm hỏng và mài mòn các điểm tiếp xúc điện nhạy cảm. Raptor Supplies cung cấp một loạt các loại bao vây này từhữu ích. Cảm ơn !Tìm hiểu thêm
Vỏ nút bấm Kiểu 12
Trạm mặt dây chuyền dòng 130126
Phong cách | Mô hình | Vật liệu cơ thể | Kích thước tay cầm dây | Số tốc độ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1301260267 | RFQ | |||
A | 1301260220 | RFQ | |||
A | 1301260252 | RFQ | |||
B | 1301260028 | RFQ | |||
B | 1301260029 | RFQ | |||
B | 1301260030 | RFQ | |||
A | 1301260225 | RFQ | |||
B | 1301260022 | RFQ | |||
A | 1301260032 | RFQ | |||
B | 1301260272 | RFQ | |||
A | 1301260275 | RFQ | |||
A | 1301260261 | RFQ | |||
B | 1301260031 | RFQ | |||
A | 1301260201 | RFQ | |||
B | 1301260273 | RFQ | |||
B | 1301260034 | RFQ | |||
B | 1301260021 | RFQ | |||
B | 1301260023 | RFQ | |||
B | 1301260033 | RFQ | |||
C | 1301260232 | RFQ | |||
D | 1301260243 | RFQ | |||
E | 1301260268 | RFQ | |||
F | 1301260248 | RFQ | |||
F | 1301260249 | RFQ | |||
G | 1301260260 | RFQ |
Hộp mặt dây chuyền dòng 130138
Phong cách | Mô hình | Chiều dài dây | Số lượng hộp đựng | |
---|---|---|---|---|
A | 1301380085 | RFQ | ||
B | 1301380079 | RFQ | ||
C | 1301380082 | RFQ | ||
B | 1301380095 | RFQ | ||
B | 1301380081 | RFQ | ||
B | 1301380083 | RFQ | ||
B | 1301380076 | RFQ | ||
B | 1301380090 | RFQ |
Hộp nút bấm
Vỏ mặt dây chuyền
Bao vây nút nhấn
Loại 4X 22.5mm Vỏ nút nhấn cực sâu
Vỏ nút bấm Kiểu 12
Phong cách | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Kích thước lỗ | Số lượng lỗ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E8PB | - | RFQ | |||||
B | E9PBG | - | RFQ | |||||
C | E6PBGVL | - | RFQ | |||||
D | E16PB | - | RFQ | |||||
E | E10PBG | - | RFQ | |||||
F | E8PBG | - | RFQ | |||||
G | E16PBG | - | RFQ | |||||
H | E12PB | - | RFQ | |||||
I | E10PB | - | RFQ | |||||
J | E9PB | - | RFQ | |||||
K | E6PBG | - | RFQ | |||||
L | E4SPBG | - | RFQ | |||||
M | E4SPB | - | RFQ | |||||
N | E12PBG | - | RFQ | |||||
O | E2PBG | €213.87 | ||||||
O | E3PB | €217.85 | ||||||
O | E2PB | €188.32 | ||||||
O | E1PBG | €152.49 | ||||||
O | E4PB | €245.88 | ||||||
O | E5PBG | €287.45 | ||||||
O | E1PB | €158.51 | ||||||
O | E6PBVL | €292.06 | ||||||
O | E5PB | €271.48 | ||||||
O | E4PBG | €226.43 | ||||||
O | E3PBG | €202.53 |
Vỏ nút bấm sê-ri M22
Vỏ gắn bề mặt sê-ri M22
Hộp mặt dây chuyền dòng 130137
Phong cách | Mô hình | Kích thước tay cầm dây | |
---|---|---|---|
A | 1301370211 | RFQ | |
B | 1301370210 | RFQ | |
A | 1301370205 | RFQ | |
A | 1301370217 | RFQ |
Vỏ nút nhấn
Vỏ nút bấm sê-ri E22
Kiểu 4 Vỏ nút bấm cực sâu
Những câu hỏi thường gặp
Công tắc nút nhấn được sử dụng ở đâu?
Công tắc nút bấm được sử dụng trong các thiết bị nhà bếp, điện thoại nút bấm, khóa từ và máy tính.
Tầm quan trọng của xếp hạng NEMA 4X trong vỏ nút bấm là gì?
Vỏ nút bấm tuân theo tiêu chuẩn NEMA 4X bảo vệ khỏi các mảnh vụn trong không khí, bụi lưu thông và xơ vải bay có trong các cơ sở công nghiệp.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bơm màng
- Phụ kiện máy bơm
- Chốt Hasps và Bản lề
- Kiểm soát tiếng ồn
- Đồ đạc vị trí nguy hiểm
- Máy cắt chân không
- Vòng bi lăn hình trụ
- Lau bụi
- Bộ ghép nhanh thủy lực
- Lò nung ống dẫn khí đốt
- PARKER Phích cắm lục giác rỗng, thép cacbon
- WINTERS INSTRUMENTS Máy đo chân không không chì, MNPT, 1/4 "NPT, Vị trí kết nối máy đo: Mặt sau
- HONEYWELL Bộ điều khiển nhiệt độ nông nghiệp
- USA SEALING Vòng đệm mặt bích cao su tổng hợp, đường kính ngoài 4-3/8 inch
- ACROVYN Ghế Rail, Mission White, Acrovyn
- THOMAS & BETTS Thiết bị đầu cuối ngã ba dòng T14
- EATON Bộ ngắt mạch vỏ đúc hoàn chỉnh sê-ri GHC, G Frame
- MARTIN SPROCKET Nhông xích con lăn số liệu Simplex Stock Bore loại C, Số xích 16B-1
- VESTIL Lò xo mở rộng
- FAST CAP Tấm nhám