Vòng đệm lò xo FABORY
Phong cách | Mô hình | Màu | Kết thúc | Phù hợp với kích thước bu lông | Bên trong Dia. | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Kích thước máy | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B37061.031.0001 | màu xám | Mạ kẽm vàng | 5 / 16 " | 0.314 " | Thép hợp kim | 0.583 " | 5 / 16 " | 0.0781 " | €230.82 | |
A | B37061.075.0001 | màu xám | Mạ kẽm vàng | 3 / 4 " | 0.753 " | Thép hợp kim | 1.265 " | 3 / 4 " | 0.1875 " | €216.88 | |
A | B37061.175.0001 | màu xám | Mạ kẽm vàng | 1 3 / 4 | 1.758 " | Thép hợp kim | 2.679 " | 1 3 / 4 " | 0.3906 " | €497.82 | |
A | B37061.137.0001 | màu xám | Mạ kẽm vàng | 1 3 / 8 | 1.379 " | Thép hợp kim | 2.219 " | 1 3 / 8 " | 0.3438 " | €987.42 | |
A | B37061.100.0001 | màu xám | Mạ kẽm vàng | 1" | 1.003 " | Thép hợp kim | 1.656 " | 1" | 0.25 " | €228.93 | |
A | M37000.560.0001 | màu xám | Trơn | M56 | 57.0 mm | Thép mùa xuân DIN267-26 | 87 | M56 | 8.0 mm | €32.51 | |
A | B37061.200.0001 | màu xám | Mạ kẽm vàng | 2" | 2.008 " | Thép hợp kim | 2.936 " | 2" | 0.4219 " | €527.47 | |
A | B37061.087.0001 | màu xám | Mạ kẽm vàng | 7 / 8 " | 0.878 " | Thép hợp kim | 1.459 " | 7 / 8 " | 0.2188 " | €220.22 | |
A | B37061.062.0001 | màu xám | Mạ kẽm vàng | 5 / 8 " | 0.628 " | Thép hợp kim | 1.073 " | 5 / 8 " | 0.1563 " | €241.38 | |
A | B37061.125.0001 | màu xám | Mạ kẽm vàng | 1 1 / 4 | 1.254 " | Thép hợp kim | 2.036 " | 1 1/4 lbs. | 0.3125 " | €212.78 | |
A | B37061.056.0001 | màu xám | Mạ kẽm vàng | 9 / 16 " | 0.564 " | Thép hợp kim | 0.965 " | 9 / 16 " | 0.1406 " | €210.42 | |
A | B37061.050.0001 | màu xám | Mạ kẽm vàng | 1 / 2 " | 0.502 " | Thép hợp kim | 0.869 " | 1 / 2 " | 0.125 " | €214.52 | |
A | B37061.043.0001 | màu xám | Mạ kẽm vàng | 7 / 16 " | 0.44 " | Thép hợp kim | 0.77 " | 7 / 16 " | 0.1094 " | €239.23 | |
A | B37061.025.0001 | màu xám | Mạ kẽm vàng | 1 / 4 " | 0.252 " | Thép hợp kim | 0.487 " | 1 / 4 " | 0.0625 " | €372.17 | |
A | B37061.112.0001 | màu xám | Mạ kẽm vàng | 1 1 / 8 | 1.129 " | Thép hợp kim | 1.847 " | 1 1 / 8 " | 0.2813 " | €574.73 | |
A | B37061.150.0001 | màu xám | Mạ kẽm vàng | 1 1 / 2 | 1.504 " | Thép hợp kim | 2.419 " | 1 1/2 lbs. | 0.375 " | €214.20 | |
A | L37060.100.0001 | Gói Bạc | Mạ kẽm | M10 | 10.2 mm | Thép lò xo | 18.1mm | - | 2.2 mm | €611.07 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện bôi trơn
- Khí hiệu chuẩn
- Đồng hồ đo chiều cao
- Dây trơn
- Cảm ứng
- Công cụ khí nén
- linear Motion
- Truyền thông
- Cảm thấy
- Con dấu thủy lực
- THOR HAMMER COMPANY LIMITED Búa mềm có đầu, tay cầm
- LITTLE GIANT Trạm tiếp nhận Văn phòng phẩm
- ER TAPE Băng keo tự chảy 1 inch x 36 Feet
- EATON Kẹp nút bấm
- EATON Công tắc ngắt kết nối loại DS
- ORION Ống
- VESTIL Khay dụng cụ thang dòng LAD-TT
- GROVE GEAR Dòng EL, Kiểu BMQ-D, Kích thước 826, Hộp giảm tốc trục vít bằng nhôm
- BOSTON GEAR Hộp giảm tốc bằng thép không gỉ SSF 700 Series
- BROWNING Rọc đai kẹp dòng TB có ống lót côn chia đôi, 4 rãnh