Công tắc áp suất thu nhỏ | Raptor Supplies Việt Nam

Công tắc áp suất thu nhỏ

Lọc

Công tắc áp suất thu nhỏ cảm nhận được sự thay đổi về áp suất và kích hoạt công tắc khi đạt đến ngưỡng áp suất cụ thể. Họ tìm thấy các ứng dụng trong HVAC, ô tô, y tế, hàng không vũ trụhữu ích. Cảm ơn !Tìm hiểu thêm

Phong cáchMô hìnhÁp lực nổKết nối điệnPhạm viGiá cả
AAPSN415,000 psi3-18 AWG Dây dẫn cơ sở 12 "cách điện PVC500 đến 5000 psi€356.58
AAPSN415,000 psiĐầu nối Micro DIN750 đến 7500 psi€403.34
AAPSN415,000 psi3-18 AWG Dây dẫn cơ sở 12 "cách điện PVC750 đến 7500 psi€356.58
AAPSN415,000 psiĐầu nối Micro DIN500 đến 5000 psi€403.34
AAPSN48000 psi3-18 AWG Dây dẫn cơ sở 12 "cách điện PVC200 đến 2000 psi€330.25
AAPSN48000 psi3-18 AWG Dây dẫn cơ sở 12 "cách điện PVC100 đến 1000 psi€330.25
Phong cáchMô hìnhÁp lực nổKết nối điệnPhạm viVật liệu ướtGiá cả
AAPSN41000 psiĐầu nối Micro DIN6 đến 30 psi316 Màng hàn bằng thép không gỉ€365.35
AAPSN41000 psi3-18 AWG Dây dẫn cơ sở 12 "cách điện PVC10 đến 100 psi316 Màng hàn bằng thép không gỉ€315.62
AAPSN41000 psiĐầu nối Micro DIN-15 đến 15 psi316 Màng hàn bằng thép không gỉ€365.35
AAPSN41000 psiĐầu nối Micro DIN8 đến 60 psi316 Màng hàn bằng thép không gỉ€350.73
AAPSN42500 psiĐầu nối Micro DIN20 đến 200 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€347.81
AAPAN41H012LB02200 # -NSR2500 psi3-18 AWG Dây dẫn cơ sở 12 "cách điện PVC20 đến 200 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€315.62
AAPSN48000 psi3-18 AWG Dây dẫn cơ sở 12 "cách điện PVC500 đến 5000 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€330.25
AAPSN48000 psiĐầu nối Micro DIN500 đến 5000 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€377.04
AAPSN48000 psiĐầu nối Micro DIN750 đến 7500 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€377.06
AAPSN48000 psi3-18 AWG Dây dẫn cơ sở 12 "cách điện PVC50 đến 500 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€301.00
AAPSN48000 psi3-18 AWG Dây dẫn cơ sở 12 "cách điện PVC100 đến 1000 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€301.00
AAPAN41H00MHB022000 # -NSR8000 psiĐầu nối Micro DIN200 đến 2000 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€350.71
AAPSN48000 psiĐầu nối Micro DIN50 đến 500 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€365.35
AAPSN48000 psi3-18 AWG Dây dẫn cơ sở 12 "cách điện PVC200 đến 2000 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€301.00
AAPSN48000 psi3-18 AWG Dây dẫn cơ sở 12 "cách điện PVC750 đến 7500 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€330.25
HYDRO VACUUM -

Công tắc áp lực

Phong cáchMô hìnhGiá cả
ALCA€100.53
RFQ
BLCS€101.68
RFQ
SUPCO -

Công tắc áp suất cao

Phong cáchMô hìnhGiá cả
ASHP275195€40.12
RFQ
ASMR610€44.94
RFQ
BSHP600475€25.04
Phong cáchMô hìnhÁp lực nổKết nối quá trìnhPhạm viVật liệu ướtGiá cả
AAPSN41000 psi1/4 "MNPT10 đến 100 psi316 Màng hàn bằng thép không gỉ€350.71
AAPSN48000 psi7 / 16-20 SAE Nam100 đến 1000 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€377.04
AAPSN48000 psi1/4 "MNPT100 đến 1000 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€347.81
AAPSN48000 psi7 / 16-20 SAE Nam200 đến 2000 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€377.04
Phong cáchMô hìnhÁp lực nổKết nối điệnMụcKết nối quá trìnhPhạm viVật liệu ướtGiá cả
AAPSN715,000 psi1/2 "MNPT với đầu nối dây 3-18 AWG 12"Công tắc áp suất7 / 16-20 SAE750 đến 7500 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€616.70
AAPSN715,000 psiĐầu nối ống dẫn 1/2 "MNPT với dây dẫn 3-18 AWG 12"Công tắc áp suất chống cháy nổ7 / 16-20 SAE500 đến 5000 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€616.70
AAPSN71000 psiĐầu nối ống dẫn 1/2 "MNPT với dây dẫn 3-18 AWG 12"Công tắc áp suất chống cháy nổ1/4 "MNPT6 đến 30 psi316 Màng hàn bằng thép không gỉ€561.12
AAPSN71000 psiĐầu nối ống dẫn 1/2 "MNPT với dây dẫn 3-18 AWG 12"Công tắc áp suất chống cháy nổ1/4 "MNPT-15 đến 15 psi316 Màng hàn bằng thép không gỉ€587.44
AAPSN71000 psiĐầu nối ống dẫn 1/2 "MNPT với dây dẫn 3-18 AWG 12"Công tắc áp suất chống cháy nổ1/4 "MNPT8 đến 60 psi316 Màng hàn bằng thép không gỉ€561.12
AAPSN71000 psiĐầu nối ống dẫn 1/2 "MNPT với dây dẫn 3-18 AWG 12"Công tắc áp suất chống cháy nổ1/4 "MNPT10 đến 100 psi316 Màng hàn bằng thép không gỉ€561.12
AAPSN72500 psiĐầu nối ống dẫn 1/2 "MNPT với dây dẫn 3-18 AWG 12"Công tắc áp suất chống cháy nổ1/4 "MNPT20 đến 200 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€561.12
AAPSN78000 psiĐầu nối ống dẫn 1/2 "MNPT với dây dẫn 3-18 AWG 12"Công tắc áp suất chống cháy nổ1/4 "MNPT100 đến 1000 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€561.12
AAPSN78000 psiĐầu nối ống dẫn 1/2 "MNPT với dây dẫn 3-18 AWG 12"Công tắc áp suất chống cháy nổ1/4 "MNPT200 đến 2000 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€558.22
AAPSN78000 psiĐầu nối ống dẫn 1/2 "MNPT với dây dẫn 3-18 AWG 12"Công tắc áp suất chống cháy nổ1/4 "MNPT500 đến 5000 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€587.44
AAPSN78000 psiĐầu nối ống dẫn 1/2 "MNPT với dây dẫn 3-18 AWG 12"Công tắc áp suất chống cháy nổ1/4 "MNPT750 đến 7500 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€590.39
AAPSN78000 psiĐầu nối ống dẫn 1/2 "MNPT với dây dẫn 3-18 AWG 12"Công tắc áp suất chống cháy nổ7 / 16-20 SAE100 đến 1000 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€590.39
AAPSN78000 psiĐầu nối ống dẫn 1/2 "MNPT với dây dẫn 3-18 AWG 12"Công tắc áp suất chống cháy nổ1/4 "MNPT50 đến 500 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€561.12
AAPSN78000 psiĐầu nối ống dẫn 1/2 "MNPT với dây dẫn 3-18 AWG 12"Công tắc áp suất chống cháy nổ7 / 16-20 SAE200 đến 2000 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€590.39
IFM -

Công tắc áp suất thu nhỏ

Phong cáchMô hìnhGiá cả
APK6220€331.28
BPK6224€345.02
CPK6222€331.28
Phong cáchMô hìnhPhạm viGiá cả
AAPS-15 đến 15 psi€330.25
AAPS6 đến 30 psi€301.00
AAPS8 đến 60 psi€301.00

Những câu hỏi thường gặp

Công tắc áp suất có thể được hiệu chuẩn không?

Có, công tắc áp suất, giống như nhiều thiết bị khác, có thể được hiệu chỉnh. Người dùng phải hiệu chỉnh chúng để đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy.

Công tắc áp suất khác với cảm biến như thế nào?

Công tắc áp suất bảo vệ máy và người vận hành máy, trong khi các cảm biến chuyển tiếp chỉ số áp suất đến một vị trí ở xa.

Điều gì ảnh hưởng đến thời gian đáp ứng của các công tắc áp suất thu nhỏ này?

Thời gian đáp ứng của công tắc áp suất thu nhỏ có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết kế, xây dựng và điều kiện vận hành.

Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!

Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?