APPROVED VENDOR Spring Pin, 302 Stainless Steel
Phong cách | Mô hình | Dia thực tế. (Nhỏ nhất lớn nhất) | đường kính vát | Chiều dài vát mép (Tối đa) | Chiều dài vát mép (Tối thiểu) | Tham chiếu chiều dài Chamfer | Sức mạnh cắt đôi (Lbs.) | Phù hợp với lỗ Dia. (Nhỏ nhất lớn nhất.) | Dung sai chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5 tỷ97 | 0.385-0.395 " | 0.368 " | 0.095 " | 0.016 " | - | 9500 | 0.375-0.382 " | +/- 0.030 " | €25.58 | |
A | 5CA16 | 0.513-0.524 " | 0.485 " | 0.11 " | 0.025 " | - | 15,800 | 0.500-0.510 " | +/- 0.020 " | €30.15 | |
A | 5CA18 | 0.513-0.524 " | 0.485 " | 0.11 " | 0.025 " | - | 15,800 | 0.500-0.510 " | +/- 0.025 " | €40.67 | |
A | 5DB70 | 2.30-2.40mm | - | - | 0.35mm | 0.35mm | 634 | 2.00-2.15mm | +/- 0.25mm | €4.17 | |
A | 5DB72 | 2.30-2.40mm | - | - | 0.35mm | 0.35mm | 634 | 2.00-2.15mm | +/- 0.25mm | €5.42 | |
A | 5DB96 | 3.30-3.50mm | - | - | 0.5mm | 0.5mm | 1421 | 3.00-3.15mm | +/- 0.25mm | €9.00 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Móc treo và kẹp ống
- Điện cực và đầu dò
- Keo xịt
- Phụ kiện Rope Barrier
- Lọc khí
- Chuỗi và Phụ kiện Chuỗi
- Ròng rọc và ròng rọc
- Dây và cáp
- Bộ truyền động van Vỏ và phụ kiện
- Khí đốt
- APPROVED VENDOR Dây di động, Loại áo khoác SJOOW
- GRAINGER Que hàn Tig Hộp 5 Lb 1/8 Inch
- 3M Ống co nhiệt tường nặng
- KLEIN TOOLS Mũ cứng
- C.H. HANSON Băng gắn cờ, sọc
- SPEARS VALVES Lớp PVC 125 đúc 90 độ. Khuỷu tay
- Cementex USA Combo Bộ Ổ Cắm Vuông 1/2 Inch
- AMERIC Người hâm mộ không gian hạn chế
- LINN GEAR Bánh răng thúc đẩy, 3 bước đường kính
- NIBCO Hiệp hội Adaptor nữ, CPVC