NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thả chốt mắt bằng thép carbon rèn, hoàn thiện mạ kẽm nhúng nóng
Phong cách | Mô hình | Mắt trong Dia. | Mắt ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Chân Địa. | Chiều dài chân | Độ dài chủ đề | Kích thước chủ đề | Giới hạn tải làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35Z476 | 1" | 2" | 12 " | 1 / 2 " | 10 " | 4" | 1 / 2-13 | 2200 Lbs. | €22.65 | |
A | 35Z461 | 1" | 2" | 8" | 1 / 2 " | 6" | 3" | 1 / 2-13 | 2200 Lbs. | €15.04 | |
A | 35Z503 | 1" | 2" | 4" | 1 / 2 " | 2" | 1.625 " | 1 / 2-13 | 2200 Lbs. | €11.58 | |
A | 35Z463 | 1" | 2" | 6.5 " | 1 / 2 " | 4.5 " | 3" | 1 / 2-13 | 2200 Lbs. | €13.91 | |
A | 35Z464 | 1" | 2" | 4.5 " | 1 / 2 " | 3.25 " | 2" | 1 / 2-13 | 2200 Lbs. | €10.96 | |
A | 35Z467 | 1" | 2" | 14 " | 1 / 2 " | 12 " | 4" | 1 / 2-13 | 2200 Lbs. | €23.57 | |
A | 35Z475 | 1" | 2" | 10 " | 1 / 2 " | 8" | 4" | 1 / 2-13 | 2200 Lbs. | €19.49 | |
A | 35Z457 | 1 / 2 " | 1" | 3" | 1 / 4 " | 2" | 1.5 " | 1 / 4-20 | 500 Lbs. | €7.97 | |
A | 35Z493 | 1 / 2 " | 1" | 7" | 1 / 4 " | 6" | 3" | 1 / 4-20 | 500 Lbs. | €9.79 | |
A | 35Z477 | 1 / 2 " | 1" | 4" | 1 / 4 " | 3" | 1.5 " | 1 / 4-20 | 500 Lbs. | €8.03 | |
A | 35Z459 | 1 / 2 " | 1" | 5" | 1 / 4 " | 4" | 2" | 1 / 4-20 | 500 Lbs. | €36.21 | |
A | 35Z489 | 3 / 4 " | 1.5 " | 4.5 " | 3 / 8 " | 3" | 1.5 " | 3 / 8-16 | 1200 Lbs. | €10.34 | |
A | 35Z440 | 3 / 4 " | 1.5 " | 4" | 3 / 8 " | 2.5 " | 1.5 " | 3 / 8-16 | 1200 Lbs. | €10.25 | |
A | 35Z496 | 3 / 4 " | 1.5 " | 9.5 " | 3 / 8 " | 8" | 4" | 3 / 8-16 | 1200 Lbs. | €33.34 | |
A | 35Z442 | 3 / 4 " | 1.5 " | 6" | 3 / 8 " | 4.5 " | 3" | 3 / 8-16 | 1200 Lbs. | €11.12 | |
A | 35Z474 | 3 / 4 " | 1.5 " | 5.5 " | 3 / 8 " | 4" | 2" | 3 / 8-16 | 1200 Lbs. | €12.00 | |
A | 35Z447 | 3 / 4 " | 1.5 " | 7.5 " | 3 / 8 " | 6" | 3" | 3 / 8-16 | 1200 Lbs. | - | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Staples và Brad Nails
- Động cơ quạt gió truyền động trực tiếp
- Phụ kiện ống đồng cuộn và đúc
- Máy sưởi không gian hạn chế
- Đồng hồ đeo tay
- Giá kệ và giá lưu trữ
- Công cụ Prying
- Đồ đạc trong nhà
- Dầu nhớt ô tô
- Điểm gắn mài mòn
- LOVEJOY Trung tâm loại RRS và RRSC có rãnh khóa, lỗ khoan inch
- SMC VALVES Van Manifold 4 Trạm
- COOPER B-LINE Dây thừng dòng Kwikwire
- VERMONT GAGE NoGo Gages cắm chủ đề tiêu chuẩn, 0-80 Unf
- SPEARS VALVES PVC Grey Schedule 40 Bộ phận phù hợp, Fipt x Fipt với EPDM O-ring Seal
- AME Tấm làm sạch Hub Buddy
- CAMPBELL xích máy
- ULTRATECH Ultra Drain Guard Curb Chèn
- LITTLE GIANT Thang kết hợp 3 trong 1 bằng sợi thủy tinh King Kombo