NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mũi khoan cacbua cắt đôi, hình nón nhọn
Phong cách | Mô hình | góc | Dao cắt Dia. | Chiều dài cắt | Tối đa RPM | Chiều dài tổng thể | Kích thước chân | Số giao dịch | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19D903 | 10 Degrees | 1 / 4 " | 1" | 30000-40000 | 2" | 1 / 4 " | SM-3 | €27.43 | |
A | 19D902 | 14 Degrees | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 20000-30000 | 2" | 1 / 4 " | SM-2 | €24.74 | |
B | 19D901 | 22 Degrees | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 20000-30000 | 2" | 1 / 4 " | SM-1 | €21.12 | |
A | 19D904 | 22 Degrees | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 30000-40000 | 2" | 1 / 8 " | SM-51 | €17.18 | |
A | 19D899 | 28 Degrees | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 15000-40000 | 2.75 " | 1 / 4 " | SM-5 | €48.71 | |
A | 19D908 | 28 Degrees | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 20000-40000 | 2.5 " | 1 / 4 " | SM-4 | €43.46 | |
A | 19D909 | 31 Degrees | 5 / 8 " | 1" | 12000-25000 | 2.875 " | 1 / 4 " | SM-6 | €71.40 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Dụng cụ chuẩn bị bê tông
- Bao giày và khởi động
- Van cắm
- Kiểm soát áp suất đầu
- Bộ bảo trì Ram
- Công cụ bảo dưỡng ô tô
- Tua vít và Tua vít
- Máy móc gia dụng
- Kiểm tra tổng hợp
- Dây và cáp
- NUPLA Phần mở rộng NuPole (R)
- DAYTON Quạt hút truyền động trực tiếp, Đường kính cánh 18 inch
- HOFFMAN Loại 4X Nắp vặn vít 30.5mm Vỏ nút nhấn sâu hơn
- THOMAS & BETTS Ngắt kết nối dây sê-ri RB257
- WATTS Khớp nối
- EATON Bộ khởi động mềm sê-ri S701
- MARTIN SPROCKET Chán theo kích cỡ Bánh răng Mitre, Răng cứng, 12 bước
- STENS Bộ dụng cụ bảo trì động cơ
- HONEYWELL Máy dò đa khí