Máy giặt chìm của nhà cung cấp đã được phê duyệt
Phong cách | Mô hình | Kết thúc | Phù hợp với kích thước bu lông | Bên trong Dia. | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Độ cứng Rockwell | bề dầy | Độ dày dung sai | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9935 | Oxit đen | 1 / 4 " | 9 / 32 " | Thép | 1.25 " | B84 | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | €13.23 | |
A | Z9924 | Oxit đen | M5 | 5.3mm | Thép | 28mm | B84 | 3.5mm | +/- 0.3mm | €9.66 | |
A | Z9928 | Oxit đen | M6 | 6.4mm | Thép | 45mm | B84 | 6mm | +/- 0.3mm | €22.04 | |
A | Z9920 | Oxit đen | M4 | 4.3mm | Thép | 16 mm | B84 | 3mm | +/- 0.3mm | €26.97 | |
A | Z9933 | Oxit đen | #10 | 13 / 64 " | Thép | 1.125 " | B84 | 9 / 64 " | +/- 0.010 " | €11.10 | |
A | Z9934 | Oxit đen | #10 | 13 / 64 " | Thép | 1.25 " | B84 | 9 / 64 " | +/- 0.010 " | €12.69 | |
A | Z9937 | Oxit đen | 1 / 4 " | 9 / 32 " | Thép | 1.5 " | B84 | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | €14.67 | |
A | Z9938 | Oxit đen | 1 / 4 " | 9 / 32 " | Thép | 1.75 " | B84 | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | €20.30 | |
A | Z9921 | Oxit đen | M4 | 4.3mm | Thép | 20 mm | B84 | 3mm | +/- 0.3mm | €27.55 | |
A | Z9922 | Oxit đen | M5 | 5.3mm | Thép | 22mm | B84 | 3.5mm | +/- 0.3mm | €37.58 | |
A | Z9932 | Oxit đen | #10 | 13 / 64 " | Thép | 13 / 16 " | B84 | 9 / 64 " | +/- 0.010 " | €42.59 | |
A | Z9923 | Oxit đen | M5 | 5.3mm | Thép | 25 mm | B84 | 3.5mm | +/- 0.3mm | €53.12 | |
A | Z9939 | Oxit đen | 1 / 4 " | 9 / 32 " | Thép | 2" | B84 | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | €42.09 | |
A | Z9936 | Oxit đen | 1 / 4 " | 9 / 32 " | Thép | 1.375 " | B84 | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | €14.99 | |
A | Z9929 | Oxit đen | M6 | 6.4mm | Thép | 52mm | B84 | 6mm | +/- 0.3mm | €32.56 | |
A | Z9927 | Oxit đen | M6 | 6.4mm | Thép | 40mm | B84 | 5mm | +/- 0.3mm | €17.98 | |
A | Z9925 | Oxit đen | M6 | 6.4mm | Thép | 32 mm | B84 | 4mm | +/- 0.3mm | €15.17 | |
A | Z9926 | Oxit đen | M6 | 6.4mm | Thép | 36mm | B84 | 4mm | +/- 0.3mm | €15.83 | |
A | Z9930 | Oxit đen | #8 | 3 / 16 " | Thép | 3 / 4 " | B84 | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | €29.33 | |
A | Z9931 | Oxit đen | #8 | 3 / 16 " | Thép | 1" | B84 | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | €36.49 | |
B | Z9935SS | Trơn | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 18-8 thép không gỉ | 1.25 " | B85 đến C95 | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | €32.17 | |
C | Z9939SS | Trơn | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 18-8 thép không gỉ | 2" | B85 đến C95 | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | €102.44 | |
D | Z9936SS | Trơn | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 18-8 thép không gỉ | 1.375 " | B85 đến C95 | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | €45.64 | |
E | Z9932SS | Trơn | #10 | 13 / 64 " | 18-8 thép không gỉ | 13 / 16 " | B85 đến C95 | 9 / 64 " | +/- 0.010 " | €19.56 | |
F | Z9931SS | Trơn | #8 | 3 / 16 " | 18-8 thép không gỉ | 1" | B85 đến C95 | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | €17.60 | |
G | Z9930SS | Trơn | #8 | 3 / 16 " | 18-8 thép không gỉ | 3 / 4 " | B85 đến C95 | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | €13.07 | |
H | Z9934SS | Trơn | #10 | 13 / 64 " | 18-8 thép không gỉ | 1.25 " | B85 đến C95 | 9 / 64 " | +/- 0.010 " | €27.85 | |
I | Z9938SS | Trơn | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 18-8 thép không gỉ | 1.75 " | B85 đến C95 | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | €64.76 | |
J | Z9937SS | Trơn | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 18-8 thép không gỉ | 1.5 " | B85 đến C95 | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | €44.56 | |
K | Z9933SS | Trơn | #10 | 13 / 64 " | 18-8 thép không gỉ | 1.125 " | B85 đến C95 | 9 / 64 " | +/- 0.010 " | €32.24 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Mở kết thúc cờ lê
- Tủ đựng quần áo
- Đồ đạc dải kênh LED
- Động cơ màn trập
- Hỗ trợ nâng
- Phụ kiện đường ống và khớp nối
- Phụ kiện máy bơm
- Bảo quản và Pha chế Dầu nhờn
- Truyền thông
- Hóa chất ô tô
- CHAINFLEX Cáp khay, 20 Amps tối đa
- SCHNEIDER ELECTRIC Đèn cảnh báo, Đèn LED gương xoay, 12VAC / DC
- LOVEJOY Trung tâm loại RRS và RRSC không có rãnh khóa, lỗ khoan inch
- ALLEGRO SAFETY Mặt nạ và mũ trùm đầu EZ Air Max
- SPEARS VALVES Bộ ghép cách ly CPVC ngăn đôi 80
- EATON Gắn bệ có đồng hồ đo
- MARTIN SPROCKET 3V Series Côn Bushed 5 rãnh Hi-Cap Wedge Stock Sheaves
- DAYTON Máy xếp
- MOEN Bộ dụng cụ trang trí vòi hoa sen
- BROWNING Bánh răng trụ bằng thép và gang đúc NSS Series, 5 bước