Nhà cung cấp được phê duyệt Vít đầu ổ cắm bằng thép carbon
Phong cách | Mô hình | Kích thước Dia./Thread | Kích thước ổ đĩa | Đầu Dia. | Chiều cao đầu | Loại đầu | Chiều dài dưới đầu | Min. Sức căng | Độ cứng Rockwell | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07000.020.0016 | M2-0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | Tiêu chuẩn | 16mm | 1200 N / mm-sq. | C39 đến C44 | €9.23 | |
B | M07000.025.0020 | M2-0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | Tiêu chuẩn | 20mm | 1200 N / mm-sq. | C39 đến C44 | €12.95 | |
C | M07400.030.0008 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | Bằng phẳng | 8mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €3.62 | |
D | M07400.030.0010 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | Bằng phẳng | 10mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €4.19 | |
E | M07000.030.0005 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | Tiêu chuẩn | 5mm | 1200 N / mm-sq. | C39 đến C44 | €14.66 | |
F | M07400.030.0006 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | Bằng phẳng | 6mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €3.54 | |
G | M07400.030.0020 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | Bằng phẳng | 20mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €5.78 | |
H | M07400.030.0016 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | Bằng phẳng | 16mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €5.00 | |
I | M07400.040.0050 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 8.96mm | 2.48mm | Bằng phẳng | 50mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €16.73 | |
J | M07400.040.0030 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 8.96mm | 2.48mm | Bằng phẳng | 30mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €9.08 | |
K | M07400.040.0040 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 8.96mm | 2.48mm | Bằng phẳng | 40mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €20.46 | |
L | M07400.050.0012 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | Bằng phẳng | 12mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €6.71 | |
M | M07400.050.0008 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | Bằng phẳng | 8mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €7.02 | |
H | M07400.050.0030 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | Bằng phẳng | 30mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €13.74 | |
N | M07400.050.0020 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | Bằng phẳng | 20mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €8.11 | |
O | M07400.060.0025 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | Bằng phẳng | 25mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €19.33 | |
P | M07400.060.0030 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | Bằng phẳng | 30mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €13.65 | |
Q | M07400.060.0040 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | Bằng phẳng | 40mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €17.21 | |
R | M07400.060.0008 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | Bằng phẳng | 8mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €15.21 | |
S | M07400.060.0020 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | Bằng phẳng | 20mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €11.06 | |
I | M07400.060.0050 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | Bằng phẳng | 50mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €24.39 | |
T | M07400.080.0030 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | Bằng phẳng | 30mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €28.34 | |
U | M07400.080.0035 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | Bằng phẳng | 35mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €28.39 | |
V | M07400.100.0025 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | Bằng phẳng | 25mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €38.10 | |
W | M07400.100.0016 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | Bằng phẳng | 16mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €35.28 | |
X | M07400.100.0050 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | Bằng phẳng | 50mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €29.48 | |
Y | M07400.100.0030 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | Bằng phẳng | 30mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €35.79 | |
H | M07400.100.0040 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | Bằng phẳng | 40mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €20.95 | |
H | M07400.100.0020 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | Bằng phẳng | 20mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €27.79 | |
Z | M07400.120.0020 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | Bằng phẳng | 20mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €21.22 | |
H | M07400.120.0030 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | Bằng phẳng | 30mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €33.85 | |
I | M07400.120.0070 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | Bằng phẳng | 70mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €38.25 | |
A1 | M07400.120.0060 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | Bằng phẳng | 60mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €67.65 | |
B1 | M07400.120.0025 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | Bằng phẳng | 25mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €31.71 | |
C1 | M07400.120.0040 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | Bằng phẳng | 40mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €29.95 | |
D1 | M07400.120.0050 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | Bằng phẳng | 50mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €32.69 | |
H | M07400.160.0030 | M16 x 2 | 10mm | 33.6mm | 8.8mm | Bằng phẳng | 30mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €27.25 | |
E1 | M07400.160.0050 | M16 x 2 | 10mm | 33.6mm | 8.8mm | Bằng phẳng | 50mm | 1000 N / mm-sq. | C32 đến C39 | €34.23 | |
F1 | M07000.360.0180 | M36 x 4 | 27mm | 54mm | 36mm | Tiêu chuẩn | 180mm | 176,900 psi | C39 đến C44 | €41.28 | |
G1 | M07000.360.0240 | M36 x 4 | 27mm | 54mm | 36mm | Tiêu chuẩn | 240mm | 176,900 psi | C39 đến C44 | €36.83 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ hấp thụ rung động
- Phụ kiện hàng rào bằng nhựa
- Dây treo ống
- Bộ dụng cụ làm đất
- Tấm nhôm đục lỗ
- Kiểm tra van và ngăn chặn dòng chảy ngược
- Dấu ngoặc nhọn và dấu ngoặc
- Thiết bị điện tử
- chấn lưu
- Vườn ươm cây trồng và cảnh quan
- BONDHUS Tua vít bóng vuông
- DAYTON Trượt băng Steerman phía trước
- APPROVED VENDOR Bài viết ràng buộc
- WESCO Bộ điều hợp bảo vệ 3 trong 1
- WESCO Xe điện văn phòng
- NUMATICS Các trạm Manifold Block 4, Npt
- EBERBACH Thùng trộn
- BRADY Dòng 5050, Nhãn chữ
- MAGLINER Lốp xe
- LANSING FORGE đinh tán