NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép không gỉ A4 Đầu lục giác có ren hoàn toàn Vít
Phong cách | Mô hình | Kích thước Dia./Thread | đường kính | Chiều cao đầu | Trưởng Width | Chiều dài dưới đầu | Độ dài chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55010.030.0010 | M3 x 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 10mm | - | €9.52 | |
B | M55010.030.0006 | M3 x 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 6mm | - | €9.19 | |
C | M55010.030.0020 | M3 x 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 20mm | - | €11.09 | |
D | M55010.030.0008 | M3 x 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 8mm | 8mm | €9.24 | |
E | M55010.030.0016 | M3 x 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 16mm | 16mm | €11.62 | |
F | M55010.040.0020 | M4 x 0.7 | M4 | 2.8mm | 7mm | 20mm | - | €12.71 | |
B | M55010.040.0008 | M4 x 0.7 | M4 | 2.8mm | 7mm | 8mm | - | €11.41 | |
G | M55010.040.0025 | M4 x 0.7 | M4 | 2.8mm | 7mm | 25mm | - | €13.97 | |
H | M55010.040.0012 | M4 x 0.7 | M4 | 2.8mm | 7mm | 12mm | - | €11.88 | |
I | M55010.040.0010 | M4 x 0.7 | M4 | 2.8mm | 7mm | 10mm | 10mm | €5.33 | |
J | M55010.040.0016 | M4 x 0.7 | M4 | 2.8mm | 7mm | 16mm | - | €11.47 | |
K | M55010.050.0025 | M5 x 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 25mm | 25mm | €16.81 | |
L | M55010.050.0012 | M5 x 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 12mm | - | €10.75 | |
M | M55010.050.0016 | M5 x 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 16mm | - | €10.88 | |
N | M55010.050.0010 | M5 x 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 10mm | - | €10.49 | |
O | M55010.050.0020 | M5 x 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 20mm | - | €13.95 | |
P | M55010.060.0010 | M6 x 1 | M6 | 4mm | 10mm | 10mm | - | €11.63 | |
Q | M55010.060.0020 | M6 x 1 | M6 | 4mm | 10mm | 20mm | 20mm | €9.11 | |
R | M55010.060.0012 | M6 x 1 | M6 | 4mm | 10mm | 12mm | - | €9.61 | |
S | M55010.060.0016 | M6 x 1 | M6 | 4mm | 10mm | 16mm | 16mm | €8.30 | |
T | M55010.060.0025 | M6 x 1 | M6 | 4mm | 10mm | 25mm | - | €14.61 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Chảo thoát nước ngưng
- Bình chữa cháy
- Phễu tự đổ
- Xi lanh cơ thể ren
- Máy cắt gioăng
- Máy cắt và Máy cắt
- Nguồn cung cấp Máy tính và Phương tiện
- Túi rác và lót
- Bơm giếng
- Máy bơm biển và RV
- LAMP Hãy kéo cái tay cầm
- DAYTON Quạt hút truyền động đai với gói truyền động
- SUPER-STRUT Lắp góc dòng AB254
- PASS AND SEYMOUR Bộ điều chỉnh độ sáng bậc thầy đa vị trí Radiant Series
- SPEARS VALVES Hộp mực van bi tiêu chuẩn PVC True Union 2000, EPDM
- MARTIN SPROCKET Nhông xích con lăn loại MST kép, số xích 50
- MARTIN SPROCKET Đĩa xích cắt ngọn lửa loại A, số xích 1207
- ALLEGRO SAFETY Bộ điều hợp lưu lượng áp suất thấp
- VESTIL Sàn giá đỡ khu vực mở dòng PCH
- BROWNING Bánh răng có lỗ khoan tối thiểu bằng thép và gang đúc dòng NCS, 4 bước