BÊN CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Máy giặt phẳng bằng thép không gỉ A4
Phong cách | Mô hình | Phù hợp với kích thước bu lông | Bên trong Dia. | Bên ngoài Dia. | bề dầy | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55420.016.0001 | M1.6 | 1.7mm | 4" | 0.3mm | metric | €1.67 | |
B | M55420.020.0001 | M2 | 2.2mm | 5" | 0.3mm | Tiêu chuẩn | €1.97 | |
C | M55420.025.0001 | M2.5 | 2.7mm | 6mm | 0.5 mm | Tiêu chuẩn | €1.67 | |
D | M55420.026.0001 | M2.6 | 2.8mm | 7mm | 0.5 mm | Tiêu chuẩn | €1.31 | |
E | M55420.030.0001 | M3 | 3.2mm | 7mm | 0.5 mm | Tiêu chuẩn | €1.48 | |
F | M55530.030.0001 | M3 | 3.2mm | 9mm | 0.8 mm | metric | €1.71 | |
G | M55420.035.0001 | M3.5 | 3.7mm | 8mm | 0.5 mm | Tiêu chuẩn | €1.44 | |
H | M55420.040.0001 | M4 | 4.3mm | 9mm | 0.8 mm | Tiêu chuẩn | €1.89 | |
I | M55530.040.0001 | M4 | 4.3mm | 12 mm | 1 mm | metric | €2.80 | |
J | M55420.050.0001 | M5 | 5.3mm | 10mm | 1 mm | Tiêu chuẩn | €2.11 | |
K | M55530.050.0001 | M5 | 5.3mm | 15mm | 1.2mm | metric | €4.55 | |
L | M55530.060.0001 | M6 | 6.4mm | 18mm | 1.6mm | metric | €8.24 | |
M | M55530.080.0001 | M8 | 8.4mm | 24mm | 2mm | metric | €13.03 | |
N | M55530.100.0001 | M10 | 10.5mm | 30mm | 2.5mm | metric | €34.34 | |
O | M55530.120.0001 | M12 | 13mm | 37mm | 3mm | metric | €31.99 | |
P | M55420.160.0001 | M16 | 17mm | 30mm | 3mm | Tiêu chuẩn | €7.05 | |
Q | M55530.160.0001 | M16 | 17mm | 50mm | 3mm | metric | €16.56 | |
R | M55530.200.0001 | M20 | 22mm | 60mm | 4mm | metric | €18.81 | |
S | M55420.200.0001 | M20 | 21mm | 37mm | 3mm | Tiêu chuẩn | €5.78 | |
T | M55420.220.0001 | M22 | 23mm | 39mm | 3mm | metric | €4.40 | |
U | M55420.270.0001 | M27 | 28mm | 50mm | 4mm | metric | €9.73 | |
V | M55420.300.0001 | M30 | 31mm | 56mm | 4mm | Tiêu chuẩn | €17.68 | |
W | M55420.330.0001 | M33 | 34mm | 60mm | 5mm | metric | €10.16 | |
X | M55420.360.0001 | M36 | 37mm | 66mm | 5mm | Tiêu chuẩn | €15.17 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Công cụ ghi nhật ký
- Túi đựng chất thải nguy hại
- Phụ kiện bảng hiệu sàn
- Phụ kiện túi đựng rác và hộp lót
- Máy sưởi rửa điện
- Bàn làm việc và phụ kiện
- Nâng vật liệu
- Nhãn Vận chuyển và Phụ kiện
- Máy cắt và Máy cắt
- Con dấu thủy lực
- BRADY Đánh dấu đường ống, Nước chống cháy
- HARRIS Mẹo giặt đinh tán
- ALBION Cao su đúc khuôn trên lõi sắt, bánh xe
- APPLETON ELECTRIC Vị trí ướt 70 Watt
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dây vá, NEXTSPEED
- COOPER B-LINE Góc mở hai lỗ Sê-ri B165
- WATTS Hệ thống chống cáu cặn bồn nước nóng và lạnh
- VERMONT GAGE Đi tiêu chuẩn Plug Gages cho chủ đề, 3 / 4-10 Unc Lh
- DAYTON Quạt thông gió hạng trung
- KLEIN TOOLS Áo khoác an toàn phản quang có tầm nhìn cao