APPROVED VENDOR A4 Stainless Steel (Comparable to 316 Stainless Steel) Machine Screw, Phillips, Pan Head
Phong cách | Mô hình | Kích thước trình điều khiển | Đầu Dia. | Chiều cao đầu | Chiều dài | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55340.050.0010 | #2 | 10.0mm | 3.95mm | 10 " | M5 x 0.8 | €19.64 | |
B | M55340.040.0016 | #2 | 8.0mm | 3.25mm | 16 | M4 x 0.7 | €13.89 | |
C | M55340.040.0020 | #2 | 8.0mm | 3.25mm | 20ft. | M4 x 0.7 | €11.16 | |
D | M55340.050.0020 | #2 | 10.0mm | 3.95mm | 20ft. | M5 x 0.8 | €9.36 | |
E | M55340.060.0012 | #3 | 12.0mm | 4.75mm | 12 " | M6 x 1 | €13.78 | |
F | M55340.060.0010 | #3 | 12.0mm | 4.75mm | 10 " | M6 x 1 | €17.29 | |
G | M55340.060.0016 | #3 | 12.0mm | 4.75mm | 16 | M6 x 1 | €13.27 | |
H | M55340.060.0020 | #3 | 12.0mm | 4.75mm | 20ft. | M6 x 1 | €14.56 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ lọc nếp gấp nhỏ
- Công cụ sơn và hoàn thiện
- Các thành phần của hệ thống báo cháy
- Chốt kết thúc ổ cắm
- Bình nước không cách nhiệt
- Động cơ bơm
- Bìa tài liệu Hiển thị và Khung
- Máy sưởi và phụ kiện Hydronic
- Đồ đạc vị trí nguy hiểm
- Hooks
- APPROVED VENDOR Giảm khuỷu tay, 90 độ, FNPT, Class 125, Đồng đỏ
- DAYTON Cửa truy cập ống dẫn có bản lề
- INCOM MANUFACTURING Băng mũi tên, Đen/Xám
- APPROVED VENDOR Clip mùa xuân mở rộng
- VULCAN HART Đứng hội
- COOPER B-LINE Vỏ bảng điều khiển gắn tường loại 3R
- WATTS Áp suất Van điều khiển
- SPEARS VALVES Lịch trình PVC 40 Bộ điều hợp Spigot Nam, Spigot x Mipt
- EATON Nút bấm đầu mở rộng sê-ri HT800
- REMCO Chổi đẩy hạt nhỏ 16 inch, mềm