BÊN CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Máy giặt phẳng bằng thép không gỉ A2
Phong cách | Mô hình | Phù hợp với kích thước bu lông | Bên trong Dia. | Bên ngoài Dia. | bề dầy | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51420.016.0001 | M1.6 | 1.8mm | 4" | 0.3mm | Tiêu chuẩn | €0.92 | |
B | M51420.020.0001 | M2 | 2.2mm | 5" | 0.3mm | Tiêu chuẩn | €1.44 | |
C | M51530.020.0001 | M2 | 2.2mm | 7mm | 0.8 mm | metric | €1.63 | |
D | M51530.025.0001 | M2.5 | 2.7mm | 8mm | 0.8 mm | Rộng | €1.69 | |
E | M51420.025.0001 | M2.5 | 2.7mm | 6mm | 0.5 mm | Tiêu chuẩn | €1.58 | |
F | M51420.026.0001 | M2.6 | 2.8mm | 7mm | 0.5 mm | Tiêu chuẩn | €1.50 | |
G | M51530.030.0001 | M3 | 3.2mm | 9mm | 0.8 mm | Rộng | €1.67 | |
H | M51420.030.0001 | M3 | 3.2mm | 7mm | 0.5 mm | Tiêu chuẩn | €1.40 | |
I | M51420.035.0001 | M3.5 | 3.7mm | 8mm | 0.5 mm | Tiêu chuẩn | €1.64 | |
J | M51530.035.0001 | M3.5 | 3.7mm | 11mm | 0.8 mm | Tiêu chuẩn | €2.32 | |
K | M51420.040.0001 | M4 | 4.3mm | 9mm | 0.8 mm | Tiêu chuẩn | €1.18 | |
L | M51530.040.0001 | M4 | 4.3mm | 12 mm | 1 mm | Rộng | €2.69 | |
M | M51420.050.0001 | M5 | 5.3mm | 10mm | 1 mm | Tiêu chuẩn | €1.21 | |
N | M51530.050.0001 | M5 | 5.3mm | 15mm | 1.2mm | Rộng | €2.84 | |
O | M51420.060.0001 | M6 | 6.4mm | 12 mm | 1.6mm | Tiêu chuẩn | €2.24 | |
P | M51420.070.0001 | M7 | 7.4mm | 14mm | 1.6mm | Tiêu chuẩn | €3.07 | |
Q | M51420.080.0001 | M8 | 8.4mm | 16 mm | 1.6mm | Tiêu chuẩn | €3.44 | |
R | M51530.080.0001 | M8 | 8.4mm | 24mm | 2mm | Rộng | €12.72 | |
S | M51530.100.0001 | M10 | 10.5mm | 30mm | 2.5mm | Rộng | €25.97 | |
T | M51420.100.0001 | M10 | 10.5mm | 20 mm | 2mm | Tiêu chuẩn | €18.32 | |
U | M51420.120.0001 | M12 | 13mm | 24mm | 2.5mm | Tiêu chuẩn | €6.81 | |
V | M51530.120.0001 | M12 | 13mm | 37mm | 3mm | Rộng | €23.76 | |
W | M51530.140.0001 | M14 | 15mm | 44mm | 3mm | metric | €33.48 | |
X | M51420.160.0001 | M16 | 17mm | 30mm | 3mm | Tiêu chuẩn | €4.71 | |
Y | M51530.160.0001 | M16 | 17mm | 50mm | 3mm | Rộng | €16.33 | |
Z | M51530.180.0001 | M18 | 20mm | 56mm | 4mm | Tiêu chuẩn | €27.47 | |
A1 | M51420.200.0001 | M20 | 21mm | 37mm | 3mm | Tiêu chuẩn | €3.41 | |
B1 | M51420.220.0001 | M22 | 23mm | 39mm | 3mm | metric | €5.12 | |
C1 | M51530.240.0001 | M24 | 26mm | 72mm | 5mm | metric | €28.97 | |
D1 | M51420.240.0001 | M24 | 25mm | 44mm | 4mm | Tiêu chuẩn | €6.39 | |
E1 | M51420.270.0001 | M27 | 28mm | 50mm | 4mm | metric | €8.30 | |
F1 | M51420.300.0001 | M30 | 31mm | 56mm | 4mm | Tiêu chuẩn | €11.51 | |
G1 | M51530.300.0001 | M30 | 33mm | 92mm | 6mm | metric | €81.35 | |
H1 | M51420.330.0001 | M33 | 34mm | 60mm | 5mm | metric | €6.33 | |
I1 | M51530.360.0001 | M36 | 39mm | 110mm | 8mm | metric | €63.93 | |
J1 | M51420.360.0001 | M36 | 37mm | 66mm | 5mm | Tiêu chuẩn | €5.04 | |
K1 | M51420.390.0001 | M39 | 40mm | 72mm | 6mm | Tiêu chuẩn | €11.41 | |
L1 | M51420.420.0001 | M42 | 43mm | 78mm | 7mm | metric | €15.89 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện xe dọn phòng-dọn phòng
- Khóa móc còng ẩn
- Kết nối nén hai chiều
- Máy trộn khí
- Băng tải không khí
- Quần áo chống cháy và Arc Flash
- Bơm hóa chất
- Công cụ bê tông và gạch xây
- Dầu mỡ bôi trơn
- Sprockets và cửa dịch vụ kiểm tra
- SHURTAPE Băng keo
- NEW PIG Bộ chuyển đổi mái rò rỉ kiểu máng
- VULCAN HART Riser kệ thấp
- VULCAN HART Chân, thép không gỉ
- PETERSEN PRODUCTS Bộ đệm thay thế
- NOTRAX Thảm khu vực khô De-Flex
- WRIGHT TOOL Bộ điều hợp ổ đĩa 1/2 inch
- MARTIN SPROCKET Đĩa xích con lăn hệ mét ống lót côn Simplex, Số xích 16B-1
- GRAINGER Xe tải bảng điều khiển
- HUMBOLDT Xi măng Portland Độ mịn