NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép không gỉ A2 (So sánh với thép không gỉ 18-8) Vít máy, Phillips, Đầu hình bầu dục
Phong cách | Mô hình | Kích thước trình điều khiển | Đầu Dia. | Chiều cao đầu | Chiều dài | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51320.025.0010 | #1 | 4.7mm | 1.5mm | 10 " | M2.5 x 0.45 | €8.41 | |
B | M51320.025.0006 | #1 | 4.7mm | 1.5mm | 6" | M2.5 x 0.45 | €7.10 | |
C | M51320.030.0016 | #1 | 5.6mm | 1.65mm | 16 | M3 x 0.5 | €11.21 | |
D | M51320.030.0010 | #1 | 5.6mm | 1.65mm | 10 " | M3 x 0.5 | €8.90 | |
E | M51320.030.0006 | #1 | 5.6mm | 1.65mm | 6" | M3 x 0.5 | €6.69 | |
F | M51320.030.0005 | #1 | 5.6mm | 1.65mm | 5" | M3 x 0.5 | €6.73 | |
G | M51320.030.0008 | #1 | 5.6mm | 1.65mm | 8" | M3 x 0.5 | €6.97 | |
H | 6HU77 | #1 | 4.7mm | 1.5mm | 8" | M2.5 x 0.45 | €24.94 | |
I | M51320.030.0012 | #1 | 5.6mm | 1.65mm | 12 " | M3 x 0.5 | €9.48 | |
J | M51320.030.0020 | #1 | 5.6mm | 1.65mm | 20ft. | M3 x 0.5 | €12.73 | |
K | M51320.040.0020 | #2 | 7.5mm | 2.2mm | 20ft. | M4 x 0.7 | €24.14 | |
L | M51320.040.0012 | #2 | 7.5mm | 2.2mm | 12 " | M4 x 0.7 | €10.49 | |
M | M51320.040.0008 | #2 | 7.5mm | 2.2mm | 8" | M4 x 0.7 | €10.54 | |
N | 6HU87 | #2 | 7.5mm | 2.2mm | 6" | M4 x 0.7 | €23.51 | |
O | M51320.040.0010 | #2 | 7.5mm | 2.2mm | 10 " | M4 x 0.7 | €8.10 | |
P | M51320.040.0016 | #2 | 7.5mm | 2.2mm | 16 | M4 x 0.7 | €13.37 | |
Q | M51320.050.0010 | #2 | 9.2mm | 2.5mm | 10 " | M5 x 0.8 | €14.52 | |
R | M51320.060.0025 | #3 | 11.0mm | 3mm | 25ft. | M6 x 1 | €18.17 | |
S | M51320.060.0030 | #3 | 11.0mm | 3mm | 30 " | M6 x 1 | €20.83 | |
T | M51320.080.0020 | #4 | 14.5mm | 4mm | 20ft. | M8 x 1.25 | €16.94 | |
U | M51320.080.0025 | #4 | 14.5mm | 4mm | 25ft. | M8 x 1.25 | €18.98 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Nhãn đánh dấu dây
- Bàn xoay
- Tấm cơ sở động cơ
- Điều khiển tự động hóa tòa nhà
- Máy kiểm tra bề mặt
- Equipment
- Giữ dụng cụ
- Đá mài mài mòn
- Cảm thấy
- Gang thep
- ADVANCE TABCO Chậu rửa tay gắn tường
- LOC-LINE Vòi hình bầu dục thuôn nhọn 2 1/2 inch
- ATP Ống, Polypropylene, 12mm
- PARKER Van xả an toàn, kích thước cổng 3/4 inch
- WATTS Van bi cổng tiêu chuẩn dòng B6000
- RIDGID Máy làm sạch trống K400
- APPLETON ELECTRIC Bìa trạm điều khiển
- BUSSMANN Khối cầu chì lưỡi dao, loại J, dải 70-100A
- BROWNING Đĩa xích đơn bằng thép có ống lót băng chia đôi cho xích số 60, răng cứng