NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít đầu lục giác thô bằng thép không gỉ A2
Phong cách | Mô hình | Kích thước Dia./Thread | đường kính | Chiều cao đầu | Trưởng Width | Chiều dài dưới đầu | Độ dài chủ đề | Kiểu chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51010.030.0030 | M3 x 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 30mm | - | Hoàn toàn theo luồng | €11.12 | |
B | M55010.030.0035 | M3 x 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 35mm | - | Hoàn toàn theo luồng | €12.10 | |
C | M51010.030.0040 | M3 x 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 40mm | 40mm | Hoàn toàn theo luồng | €15.55 | |
D | M51010.050.0045 | M5 x 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 45mm | - | Hoàn toàn theo luồng | €11.08 | |
E | M51010.050.0060 | M5 x 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 60mm | - | Hoàn toàn theo luồng | €23.78 | |
D | M51010.050.0050 | M5 x 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 50mm | - | Hoàn toàn theo luồng | €12.74 | |
F | M51000.060.0090 | M6 x 1 | M6 | 4mm | 10mm | 90mm | - | Phân luồng một phần | €12.68 | |
G | M51000.160.0070 | M16 x 2 | M16 | 10mm | 24mm | 70mm | 38mm | Phân luồng một phần | €20.80 | |
H | M51000.160.0090 | M16 x 2 | M16 | 10mm | 24mm | 90mm | - | Phân luồng một phần | €18.94 | |
G | M51000.160.0080 | M16 x 2 | M16 | 10mm | 24mm | 80mm | - | Phân luồng một phần | €40.44 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Động cơ AC
- Bộ điều chỉnh áp suất chất làm lạnh
- Bộ điều nhiệt cuộn dây quạt
- Thủy lực Van Manifold
- Kiểm tra dây dẫn
- Vật tư gia công
- Mua sắm đồ dùng
- Nhựa
- Gắn ống dẫn
- Bơm quay
- ATCO Ống mềm cách điện
- DRI-EAZ Bộ lọc HEPA
- SUPER-STRUT Kẹp ống Angler
- WATTS Van ngắt máy giặt
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P403 Giảm tees vệ sinh đường phố, Spigot x Hub x Hub
- ARGOS TECHNOLOGIES Xô đá
- VOLLRATH Hộp
- SHELBY Găng tay chữa cháy kết cấu Flex Tuff
- STEARNS BRAKES Tổ hợp nhà ở
- BALDOR / DODGE DLH, Khối gối hai chốt, Vòng bi