Máy giặt phẳng bằng thép không gỉ 316 ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Phong cách | Mô hình | Phù hợp với kích thước bu lông | Bên trong Dia. | Bên ngoài Dia. | gói trọng lượng | Độ cứng Rockwell | bề dầy | Độ dày dung sai | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U55410.011.0001 | #4 | 1 / 8 " | 5 / 16 " | - | - | 0.031 " | - | Tiêu chuẩn | €7.76 | |
B | Z0538-316 | #4 | 1 / 8 " | 5 / 16 " | - | B70 | 0.032 " | +/- 0.010 " | Tiêu chuẩn | €10.70 | |
C | WAS405 # 4 | #4 | 1 / 8 " | 5 / 16 " | 0.1 | B70 | 0.025 đến 0.04 " | - | Tiêu chuẩn | €6.86 | |
D | WAS405 # 6 | #6 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | 0.1 | B70 | 0.036 đến 0.065 " | - | Tiêu chuẩn | €5.08 | |
E | U55410.016.0001 | #8 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | - | - | 0.031 " | - | Tiêu chuẩn | €2.82 | |
F | WAS405 # 8 | #8 | 3 / 16 " | 7 / 16 " | 0.2 | B70 | 0.036 đến 0.065 " | - | Tiêu chuẩn | €6.05 | |
G | Z0540-316 | #8 | 11 / 64 " | 3 / 8 " | - | B70 | 0.032 " | +/- 0.010 " | Tiêu chuẩn | €11.55 | |
H | WAS405 # 10 | #10 | 7 / 32 " | 1 / 2 " | 0.2 | B70 | 0.036 đến 0.065 " | - | Tiêu chuẩn | €12.64 | |
I | U55410.019.0001 | #10 | 3 / 16 " | 7 / 16 " | - | - | 0.031 " | - | Tiêu chuẩn | €2.87 | |
J | 1NU63 | #10 | 7 / 32 " | 1 / 2 " | 0.11 | B80 | 2 / 41 " | 0.036-0.065 " | Tiêu chuẩn (W) | €10.52 | |
K | WAS505 # 10 | #10 | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 0.1 | B70 | 0.036 đến 0.065 " | - | Tiêu chuẩn | €12.17 | |
L | Z0541-316 | #10 | 13 / 64 " | 7 / 16 " | - | B70 | 0.032 " | +/- 0.010 " | Tiêu chuẩn | €13.06 | |
M | U55410.019.0002 | #10 | 7 / 32 " | 1 / 2 " | - | - | 0.049 " | - | Tiêu chuẩn | €3.57 | |
N | WAS405 # 12 | #12 | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 0.07 | B70 | 0.051 đến 0.08 " | - | Tiêu chuẩn | €20.87 | |
O | Z0623-316 | 1" | 1-1 / 16 " | 2" | - | B70 | 0.11 " | +/- 0.010 " | Tiêu chuẩn | €74.50 | |
P | U55420.100.0001 | 1" | 1-1 / 16 " | 2.5 " | - | - | 0.165 " | - | Rộng | €12.82 | |
Q | WAS50501 | 1" | 1-1 / 16 " | 2.5 " | 0.03 | B70 | 0.136 đến 0.192 " | - | Tiêu chuẩn | €28.48 | |
R | WAS40501 | 1" | 1-1 / 16 " | 2" | 0.1 | B70 | 0.108 đến 0.16 " | - | Tiêu chuẩn | €34.71 | |
S | U55410.100.0001 | 1" | 1-1 / 16 " | 2" | - | - | 0.109 " | - | Tiêu chuẩn | €11.71 | |
T | U55205.100.0001 | 1" | 1-1 / 16 " | 2" | - | - | 0.134 " | - | Hẹp | €12.92 | |
U | Z0626-316 | 1.5 " | 1-9 / 16 " | 3.25 " | - | B70 | 0.125 " | +/- 0.010 " | Tiêu chuẩn | €16.68 | |
V | Z0625-316 | 1.25 " | 1-5 / 16 " | 2.75 " | - | B70 | 0.125 " | +/- 0.010 " | Tiêu chuẩn | €80.06 | |
W | U55420.125.0001 | 1.25 " | 1.375 " | 3" | 0.82 | B80 | 0.165 " | 0.136-0.192 " | Tiêu chuẩn (W) | €20.30 | |
X | U55420.112.0001 | 1.125 " | 1.25 " | 2.75 " | 0.68 | B80 | 0.165 " | 0.136-0.192 " | Tiêu chuẩn (W) | €27.41 | |
Y | Z0624-316 | 1.125 " | 1.187 " | 2.5 " | - | B70 | 0.125 " | +/- 0.010 " | Tiêu chuẩn | €67.90 | |
Z | WAS40512 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1 1 / 16 " | 0.03 | B70 | 0.074 đến 0.121 " | - | Tiêu chuẩn | €11.73 | |
A1 | U55410.050.0003 | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 1.375 " | - | - | 0.094 " | - | Tiêu chuẩn | €21.80 | |
B1 | U55410.050.0001 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1 1 / 16 " | - | - | 0.063 " | - | Tiêu chuẩn | €8.54 | |
C1 | WAS50512 | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 1.375 " | 0.2 | B70 | 0.097 đến 0.121 " | - | Tiêu chuẩn | €84.09 | |
D1 | Z0547-316 | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 1.25 " | - | B70 | 0.062 " | +/- 0.010 " | Tiêu chuẩn | €40.39 | |
E1 | U55410.050.0002 | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 1.25 " | - | - | 0.063 " | - | Tiêu chuẩn | €15.33 | |
F1 | U55420.050.0001 | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 1.375 " | - | - | 0.109 " | - | Rộng | €24.68 | |
G1 | U55420.025.0001 | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | - | - | 0.065 " | - | Rộng | €8.12 | |
H1 | Z0543-316 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | - | B70 | 0.05 " | +/- 0.010 " | Tiêu chuẩn | €51.58 | |
I1 | U55410.025.0002 | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | - | - | 0.047 " | - | Tiêu chuẩn | €6.56 | |
J1 | WAS40514 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 0.08 | B70 | 0.051 đến 0.08 " | - | Tiêu chuẩn | €8.62 | |
K1 | U55410.025.0001 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | - | - | 0.047 " | - | Tiêu chuẩn | €5.53 | |
L1 | WAS50514 | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 0.2 | B70 | 0.051 đến 0.08 " | - | Tiêu chuẩn | €16.64 | |
M1 | WAS50534 | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 2" | 0.2 | B70 | 0.122 đến 0.177 " | - | Tiêu chuẩn | €34.23 | |
N1 | U55410.075.0002 | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 2" | - | - | 0.125 " | - | Tiêu chuẩn | €53.00 | |
O1 | Z0621-316 | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 1.75 " | - | B70 | 0.11 " | +/- 0.010 " | Tiêu chuẩn | €46.75 | |
P1 | WAS40534 | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 1.5 " | 0.03 | B70 | 0.108 đến 0.16 " | - | Tiêu chuẩn | €7.72 | |
Q1 | U55410.075.0001 | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 1.5 " | - | - | 0.109 " | - | Tiêu chuẩn | €25.69 | |
R1 | U55205.075.0001 | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 1 15 / 32 " | - | - | 0.134 " | - | Hẹp | €27.56 | |
S1 | WAS40538 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 13 / 16 " | 0.1 | B70 | 0.051 đến 0.08 " | - | Tiêu chuẩn | €13.98 | |
T1 | U55410.037.0002 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 13 / 16 " | - | - | 0.047 " | - | Tiêu chuẩn | €7.63 | |
U1 | U55410.037.0001 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 7 / 8 " | - | - | 0.047 " | - | Tiêu chuẩn | €10.09 | |
V1 | Z0545-316 | 3 / 8 " | 25 / 64 " | 7 / 8 " | - | B70 | 0.05 " | +/- 0.010 " | Tiêu chuẩn | €37.91 | |
W1 | U55410.037.0003 | 3 / 8 " | 7 / 16 " | 1" | - | - | 0.063 " | - | Tiêu chuẩn | €15.46 | |
X1 | WAS50538 | 3 / 8 " | 7 / 16 " | 1" | 0.1 | B70 | 0.064 đến 0.104 " | - | Tiêu chuẩn | €11.48 | |
Y1 | U55420.037.0001 | 3 / 8 " | 7 / 16 " | 1" | - | - | 0.083 " | - | Rộng | €19.29 | |
Z1 | U55410.062.0003 | 5 / 8 " | 11 / 16 " | 1.75 " | - | - | 0.109 " | - | Tiêu chuẩn | €81.90 | |
A2 | U55420.062.0001 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1.75 " | - | - | 0.134 " | - | USS | €49.64 | |
B2 | U55410.062.0002 | 5 / 8 " | 11 / 16 " | 1.5 " | - | - | 0.078 " | - | Tiêu chuẩn | €30.91 | |
C2 | WAS40558 | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 1 5 / 16 " | 0.03 | B70 | 0.071 đến 0.121 " | - | Tiêu chuẩn | €3.39 | |
D2 | U55205.062.0001 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1 5 / 16 " | - | - | 0.095 " | - | SAE | €23.17 | |
E2 | Z0549-316 | 5 / 8 " | 11 / 16 " | 1.5 " | - | B70 | 0.078 " | +/- 0.010 " | Tiêu chuẩn | €23.55 | |
F2 | WAS50558 | 5 / 8 " | 11 / 16 " | 1.75 " | 0.2 | B70 | 0.108 đến 0.16 " | - | Tiêu chuẩn | €59.06 | |
G2 | WAS40551 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 11 / 16 " | 0.08 | B70 | 0.051 đến 0.08 " | - | Tiêu chuẩn | €10.92 | |
H2 | U55410.031.0003 | 5 / 16 " | 3 / 8 " | 7 / 8 " | - | - | 0.063 " | - | Tiêu chuẩn | €12.72 | |
I2 | Z0544-316 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 3 / 4 " | - | B70 | 0.05 " | +/- 0.010 " | Tiêu chuẩn | €37.24 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện thẻ
- Liên kết cầu chì
- Bài đăng về Công cụ
- Người gõ cửa
- Phụ kiện quần áo Arc Flash
- Máy nén khí và máy bơm chân không
- Bơm màng
- Dụng cụ không dây
- Người xử lý chất thải
- Phụ kiện ao nuôi
- JOHN GUEST Công đoàn vách ngăn
- MILWAUKEE Lưỡi cưa pít tông cacbua vonfram
- DAYTON Cánh tay đòn bẩy chuyển đổi giới hạn 12 inch
- APEX Torx (R) Plus Power Bits
- CECO Bộ cửa cuốn
- VULCAN HART gương phản chiếu
- VERMONT GAGE Go / NoGo Gages cắm chủ đề tiêu chuẩn, 1 3 / 8-18 Unef
- GRAINGER Băng đánh dấu sàn
- TENSABARRIER Hàng rào cứng nhắc 3 bài viết
- USA SEALING ống gia cố