NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vòng đệm dày bằng thép không gỉ 18-8
Phong cách | Mô hình | Phù hợp với kích thước bu lông | Bên trong Dia. | Bên ngoài Dia. | bề dầy | Độ dày dung sai | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9150 | #0 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 64 " | +/- 0.010 " | €12.63 | |
B | Z9151 | #1 | 5 / 64 " | 5 / 32 " | 1 / 64 " | +/- 0.010 " | €11.59 | |
C | Z9152 | #2 | 3 / 32 " | 3 / 16 " | 1 / 32 " | +/- 0.010 " | €11.77 | |
D | Z9085SS | #4 | 1 / 8 " | 5 / 16 " | 5 / 64 " | +/- 0.010 " | €23.66 | |
E | Z9154 | #4 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | +/- 0.010 " | €13.31 | |
F | Z9086SS | #6 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | 5 / 64 " | +/- 0.010 " | €23.66 | |
G | Z9156 | #6 | 5 / 32 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | +/- 0.010 " | €13.02 | |
H | Z9160 | #8 | 3 / 16 " | 7 / 16 " | 5 / 64 " | +/- 0.010 " | €15.05 | |
I | Z9158 | #8 | 11 / 64 " | 3 / 8 " | 1 / 16 " | +/- 0.010 " | €13.78 | |
J | Z9094SS | #10 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | +/- 0.010 " | €23.81 | |
K | Z9103SS | 1" | 1.031 " | 2" | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | €12.60 | |
L | Z9105SS | 1.25 " | 1-9 / 32 " | 2.5 " | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | €16.33 | |
M | Z9104SS | 1.125 " | 1.156 " | 2.25 " | 7 / 32 " | +/- 0.010 " | €13.77 | |
N | Z9099SS | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1.125 " | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | €26.88 | |
O | Z9095SS | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | €15.21 | |
P | Z9161 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 5 / 64 " | +/- 0.010 " | €15.40 | |
Q | Z9101SS | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 1.625 " | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | €37.59 | |
R | Z9163 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 3 / 4 " | 3 / 32 " | +/- 0.010 " | €17.99 | |
S | Z9097SS | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 7 / 8 " | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | €18.94 | |
T | Z9100SS | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 1.375 " | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | €35.94 | |
U | Z9162 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 5 / 8 " | 3 / 32 " | +/- 0.010 " | €14.83 | |
V | Z9130 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 11 / 16 " | 3 / 32 " | +/- 0.010 " | €15.78 | |
W | Z9096SS | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | €10.37 | |
X | Z9102SS | 7 / 8 " | 29 / 32 " | 1.75 " | 5 / 32 " | +/- 0.010 " | €43.80 | |
Y | Z9098SS | 7 / 16 " | 15 / 32 " | 1" | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | €17.72 | |
Z | Z8840SS | M3 | 3.2mm | 12 mm | 3mm | + 0.4mm / -0.5mm | €8.32 | |
A1 | Z8842SS | M4 | 4.3mm | 14mm | 3mm | + 0.4mm / -0.5mm | €10.78 | |
B1 | Z8844SS | M5 | 5.3mm | 15mm | 3.5mm | + 0.4mm / -0.5mm | €15.41 | |
C1 | Z8846SS | M6 | 6.4mm | 18mm | 4.5mm | + 0.4mm / -0.5mm | €17.19 | |
D1 | Z8848SS | M8 | 8.4mm | 22mm | 5mm | + 0.4mm / -0.5mm | €18.24 | |
E1 | Z8850SS | M10 | 10.5mm | 23mm | 5mm | + 0.4mm / -0.5mm | €19.45 | |
F1 | Z8852SS | M12 | 13mm | 26mm | 5mm | + 0.4mm / -0.5mm | €21.91 | |
G1 | Z8854SS | M14 | 15mm | 27mm | 5mm | + 0.4mm / -0.5mm | €27.00 | |
H1 | Z8856SS | M16 | 17mm | 32 mm | 5mm | + 0.4mm / -0.5mm | €29.95 | |
I1 | Z8860SS | M20 | 21mm | 35mm | 5mm | + 0.4mm / -0.5mm | €38.73 | |
J1 | Z8864SS | M24 | 25mm | 43mm | 6.5mm | + 0.4mm / -0.5mm | €47.45 | |
K1 | Z8870SS | M30 | 31mm | 48mm | 6.5mm | + 0.4mm / -0.5mm | €56.05 | |
L1 | Z8876SS | M36 | 37mm | 50mm | 7.5mm | + 0.4mm / -0.5mm | €61.00 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện quản lý năng lượng
- Máy Trượt băng và Thiết bị Con lăn
- Bộ dụng cụ trang bị thêm
- Rơle hẹn giờ trạng thái rắn
- Xi lanh thủy lực
- Công cụ khí nén
- Công cụ điện
- Quạt thông gió mái nhà
- Công cụ Prying
- Ngoại thất ô tô
- SCHNEIDER ELECTRIC Nút nhấn được chiếu sáng, 22mm, 1NO / 1NC, Xanh lục / Đỏ
- SIMONDS Tệp cưa
- DAYTON Máy thổi đai truyền động với gói truyền động, không lắp ráp
- APPROVED VENDOR Shim Roll, 302 Full Khó
- SCHNEIDER ELECTRIC Các nút đẩy bằng nhựa không chiếu sáng với các khối tiếp xúc
- COOPER B-LINE Kênh gắn sê-ri Premier
- HOFFMAN Vỏ bọc QLine E Loại 4X EMC
- MAGLINER Bộ phanh
- VESTIL Palăng cáp mini dòng MINI
- BROWNING Rọc đai kẹp dòng B5V có ống lót côn chia đôi, 3 rãnh