Kệ lưới ADD-A-LEVEL 4 Kệ nhựa trên cùng
Phong cách | Mô hình | Chiều dài | Tải trọng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AS3616X4 | 36 " | 675 Lbs. | 16 " | €433.50 | |
B | AS3624X4 | 36 " | 1000 lbs. | 24 " | €478.57 | |
C | AS4824X4 | 48 " | 1375 Lbs. | 24 " | €738.59 | |
D | AS6616X4 | 66 " | 1235 Lbs. | 16 " | €637.33 | |
E | AS6624X4 | 66 " | 1850 lbs. | 24 " | €768.41 | |
F | AS9624X4 | 96 " | 2700 lbs. | 24 " | €1,009.51 |
4 kệ lưới Kệ nhựa hàng đầu
Giá lưu trữ số lượng lớn Add-A-Level là hệ thống lưu trữ đa cấp để tiết kiệm không gian. Thiết kế lưu trữ 4 kệ, được làm từ polyetylen mật độ cao (HDPE), có thể chịu được tải trọng lên tới 2700 lb. Giá đỡ có thể dễ dàng lắp ráp và có 4 chân để đỡ các giá đỡ và phân bổ tải trọng đồng đều. Mặt trên dạng lưới giúp làm sạch dễ dàng và luồng không khí đồng đều. Chọn từ nhiều loại kệ nhựa, có sẵn với các chiều dài 36, 48, 66 và 96 inch trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Van điều khiển quả cầu khí nén
- Hệ thống quản lý năng lượng
- Máy sưởi đơn vị khí
- Bên trong Micromet
- Thiết bị chống ăn mòn
- Động cơ HVAC
- Thời Gian
- Hệ thống liên lạc nội bộ và loa
- Đèn cầm tay và đèn di động
- Bơm cánh quạt linh hoạt
- WEISS Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số
- NORDFAB Núm vú có thể điều chỉnh
- KLEIN TOOLS Cắt clip chủ đề
- DIXON Vòi chữa cháy có mái che Nitrile
- VULCAN HART Ống lót
- INSIZE Lực lượng kỹ thuật số Gage
- COOPER B-LINE Tấm phẳng
- SPEARS VALVES PVC ASTM Schedule 40 Adaptor Fitting Take Off Adapters, Spigot x MBSTP
- BALDOR / DODGE Dây đai QD, SD, V
- ALL MATERIAL HANDLING Vòng nâng sê-ri 830X