Kệ lưới ADD-A-LEVEL 3 Kệ nhựa trên cùng
Phong cách | Mô hình | Chiều dài | Tải trọng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AS3616X3 | 36 " | 500 lbs. | 16 " | €312.65 | |
B | AS3624X3 | 36 " | 750 lbs. | 24 " | €380.16 | |
C | AS4824X3 | 48 " | 1015 Lbs. | 24 " | €585.75 | |
D | AS6624X3 | 66 " | 1390 Lbs. | 24 " | €608.12 | |
E | AS6616X3 | 66 " | 925 Lbs. | 16 " | €509.80 | |
F | AS9624X3 | 96 " | 2025 Lbs. | 24 " | €799.55 | |
G | AS9616X3 | 96 " | 1350 Lbs. | 16 " | €652.22 |
3 kệ lưới Kệ nhựa hàng đầu
Giá lưu trữ số lượng lớn Add-A-Level được thiết kế để lưu trữ các mặt hàng đồng thời cung cấp không gian lưu trữ thuận tiện. Thiết kế lưu trữ 3 kệ, được làm từ polyetylen mật độ cao (HDPE), có thể chịu tải trọng lên tới 2025 lb. Giá đỡ có thể dễ dàng lắp ráp và có 4 chân để đỡ các giá đỡ và phân bổ tải trọng đồng đều. Mặt trên dạng lưới giúp làm sạch dễ dàng và luồng không khí tối ưu. Chọn từ nhiều loại giá đỡ bằng nhựa trên cùng dạng lưới, có các chiều dài 36, 48, 66 và 96 inch trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Chai xịt và Thuốc xịt kích hoạt
- Ép đùn nhôm
- Tấm chắn phun
- Forks
- Máy rung thủy lực
- Công cụ kiểm tra và truy xuất
- Dụng cụ gia cố
- Kiểm tra tổng hợp
- Sợi thủy tinh
- Lọc
- HUBBELL Bollard LED thương mại / ngoài trời
- SCHAEFER Container xếp chồng lên nhau
- GAMBER-JOHNSON Thép đen gắn máy tính
- SHUR-LINE Con lăn mini màu trắng
- BALDOR MOTOR Đóng động cơ bơm ghép nối, 575V, ba pha
- HEATHROW SCIENTIFIC Tủ đông
- DAYTON Vít Zp Rdhd,10-32 x 3/4 In.s
- WEG Mũ lưỡi trai dòng ACB