Phụ kiện ống đồng và ống đồng đúc VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Phong cáchKiểu kết nốiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
AC x MNPT580 psi @ 100 độ F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€ 20.13
24W563 AB7ZMW
BC x FNPT490 psi @ 100 độ F1.125 "1"1"€ 38.82
24W586 AB7ZNL

Tê, C x C x FNPT, Đồng đúcVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24W589AVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24W590B
Phong cáchMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
A720 psi @ 100 độ F5/8 x 5/8 x 1/2 "1 / 2 "1 / 2 "€ 18.17
24W589 AB7ZNM
B580 psi @ 100 độ F7/8 x 7/8 x 3/4 "3 / 4 "3 / 4 "€ 26.11
24W590 AB7ZNN

Union, nén, đồng đúcVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24W564AVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24W569BVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24W570CVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24W571DVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24W572EVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24W573FVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24W574GVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24W575HVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24W576I
Phong cáchKiểu kết nốiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
AC x MNPT720 psi @ 100 độ F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€ 28.05
24W564 AB7ZMX
AC x MNPT580 psi @ 100 độ F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€ 39.99
24W565 AB7ZMY
BC x C720 psi @ 100 độ F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€ 16.23
24W569 AB7ZNC
CC x C580 psi @ 100 độ F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€ 19.07
24W570 AB7ZND
DC x C490 psi @ 100 độ F1.125 "1"1"€ 25.56
24W571 AB7ZNE
EC x C435 psi @ 100 độ F1.375 "1.25 "€ 54.37
24W572 AB7ZNF
FC x C405 psi @ 100 độ F1.625 "1.5 "€ 53.63
24W573 AB7ZNG
GC x C360 psi @ 100 độ F2.125 "2"2"€ 107.93
24W574 AB7ZNH
HC x C335 psi @ 100 độ F2.625 "2.5 "2.5 "€ 227.14
24W575 AB7ZNJ
IC x C315 psi @ 100 độ F3.125 "3"3"€ 567.42
24W576 AB7ZNK

Thả khuỷu tay 90 3/4 x 1/2 inch C x FnptVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Thả khuỷu tay 90 3/4 x 1/2 inch C x Fnpt
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
20.38
AB7ZNQ24W593

Bộ chuyển đổi xả 1/2 inch C x MnptVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Bộ chuyển đổi xả 1/2 inch C x Mnpt
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
9.79
AB7ZMZ24W566

Giảm Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 inch C x C x FnptVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Giảm Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 inch C x C x Fnpt
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
26.78
AB7ZNR24W594