VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tay cầm dọc Kẹp chuyển đổi

Kẹp chuyển đổi tay cầm dọc được sử dụng trong các hoạt động kẹp dọc hạng nặng do khả năng kẹp cao và độ tin cậy của chúng. Raptor Supplies là nhà phân phối kẹp chuyển đổi tay cầm dọc được ủy quyền cho các thương hiệu khác nhau như Destaco, Clamp right, Bessey, v.v. với các kích thước thanh, chiều dài đế, chiều rộng đế, đường kính và khả năng chịu tải khác nhau.

Chốt kẹp thép không gỉ nằm ngangVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13G554AVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13G556BVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13G559C
Phong cáchđường kínhKhả năng nắm giữChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểKích thước chủ đềKiểuGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
A0.170 "350 Lbs.1.15 "4"M4Tay cầm ngang Nhấn giữ, SS€ 28.15
13G554 AA4WMT
B0.25 "700 Lbs.1.63 "6.28 "M5Tay cầm ngang Nhấn giữ, SS€ 32.70
13G556 AA4WMV
B0.330 "2000 Lbs.2.91 "8.39 "M8Tay cầm ngang Nhấn giữ, SS€ 47.52
13G558 AA4WMX
C0.21 "500 Lbs.2.1 "3.110 "M4Tay cầm dọc Giữ xuống, thép không gỉ€ 40.73
13G559 AA4WMY
C0.280 "1000 Lbs.2.440 "4.72 "M6Tay cầm dọc Giữ xuống, thép không gỉ€ 45.09
13G560 AA4WMZ

Chuyển đổi Kẹp, NgangVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13F620AVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13F624BVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13F626CVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13F627D
Phong cáchđường kínhXử lýKhả năng nắm giữChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểCon quayKích thước chủ đềKiểuGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
A0.200 "94 độ.100 Lbs.1.52 "4.29 "Đầu Hex hoàn toàn có ren với nắp NeopreneM5Tay cầm ngang Giữ xuống€ 16.46
13F620 AA4VGU
A0.22 x 0.34 "94 độ.200 Lbs.2.05 "6.73 "Đầu Hex hoàn toàn có ren với nắp NeopreneM6Tay cầm ngang Giữ xuống€ 19.00
13F621 AA4VGV
A0.26 x 0.36 "94 độ.500 Lbs.2.63 "8.62 "Đầu Hex hoàn toàn có ren với nắp NeopreneM8Tay cầm ngang Giữ xuống€ 20.71
13F622 AA4VGW
A0.34 x 0.42 "94 độ.750 Lbs.3.55 "10.79 "Đầu Hex hoàn toàn có ren với nắp NeopreneM10Tay cầm ngang Giữ xuống€ 22.13
13F623 AA4VGX
B0.17 x 0.27 "90 Degrees75 Lbs.0.670 "3.04 "Đầu lục giác hoàn toàn bằng thép không gỉ8-32Tay cầm ngang Nhấn giữ, SS€ 28.89
13F624 AA4VGY
C0.22 x 0.25 "85 Degrees250 Lbs.1.5 "5.43 "Đầu lục giác hoàn toàn bằng thép không gỉ1 / 4-20Tay cầm ngang Nhấn giữ, SS€ 37.28
13F626 AA4VHA
D0.22 x 0.34 "94 độ.200 Lbs.1.950 "6.73 "Đầu lục giác hoàn toàn bằng thép không gỉM6Tay cầm ngang Nhấn giữ, SS€ 34.85
13F627 AA4VHB
C0.26x0.35 "90 Degrees600 Lbs.1.87 "6.61 "Đầu lục giác hoàn toàn bằng thép không gỉ5 / 16 "Tay cầm ngang Nhấn giữ, SS€ 32.64
13F628 AA4VHC

Chuyển đổi Kẹp giữVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13G551A
Phong cáchđường kínhKhả năng nắm giữChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểKích thước chủ đềGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
A0.170 "200 Lbs.1.4 "2.24 "10-24€ 24.43
13G551 AA4WMP
A0.280 "335 Lbs.2.31 "3.69 "5 / 16 "€ 35.47
13G552 AA4WMQ
Phong cáchđường kínhXử lýKhả năng nắm giữChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểKích thước chủ đềGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
A0.200 "95 Degrees250 Lbs.3.74 "2.52 "1 / 4 "€ 29.96
13F617 AA4VGQ
B0.280 "100 độ.450 Lbs.5.5 "4.56 "5 / 16 "€ 54.37
13F618 AA4VGR
B0.340 "106 Degrees750 Lbs.7.5 "5.45 "3 / 8 "€ 42.88
13F619 AA4VGT

Kẹp chốt Ngang 1200 Lbs 2.52 InVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Kẹp chốt Ngang 1200 Lbs 2.52 In
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
29.36
AA4WMW13G557