VENDOR ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kho Shim có rãnh

Slotted ShimVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 36D718A
Phong cáchKích thước BoltChiều dàiĐộ cứng RockwellKích thướcĐộ sâu của kheChiều rộng khetâm trạngbề dầyGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
A1 / 4 "- 5 / 8"2"35-45 RCA-2 "x2"1-5 / 16 "5 / 8 "Đầy khó khăn0.025mm€ 41.70
36D718 AC6TRZ
A1 / 4 "- 5 / 8"2"35-45 RCA-2 "x2"1-5 / 16 "5 / 8 "Đầy khó khăn0.051mm€ 41.64
36D719 AC6TTA
A1 / 4 "- 5 / 8"2"35-45 RCA-2 "x2"1-5 / 16 "5 / 8 "Đầy khó khăn0.076mm€ 41.64
36D720 AC6TTB
A1 / 4 "- 5 / 8"2"35-45 RCA-2 "x2"1-5 / 16 "5 / 8 "Đầy khó khăn0.102mm€ 41.64
36D721 AC6TTC
A1 / 4 "- 5 / 8"2"35-45 RCA-2 "x2"1-5 / 16 "5 / 8 "Đầy khó khăn0.127mm€ 42.31
36D722 AC6TTD
A1 / 4 "- 5 / 8"2"35-45 RCA-2 "x2"1-5 / 16 "5 / 8 "Đầy khó khăn0.254mm€ 42.60
36D723 AC6TTE
A1 / 4 "- 5 / 8"2"35-45 RCA-2 "x2"1-5 / 16 "5 / 8 "Đầy khó khăn0.381mm€ 43.16
36D724 AC6TTF
A1 / 4 "- 5 / 8"2"35-45 RCA-2 "x2"1-5 / 16 "5 / 8 "Đầy khó khăn0.508mm€ 44.64
36D725 AC6TTG
A1 / 4 "- 5 / 8"2"35-45 RCA-2 "x2"1-5 / 16 "5 / 8 "Đầy khó khăn0.635mm€ 44.57
36D726 AC6TTH
A1 / 4 "- 5 / 8"2"80-90 RBA-2 "x2"1-5 / 16 "5 / 8 "Nung1.27mm€ 30.13
36D727 AC6TTJ
A1 / 4 "- 5 / 8"2"80-90 RBA-2 "x2"1-5 / 16 "5 / 8 "Nung1.91mm€ 38.30
36D728 AC6TTK
A1 / 4 "- 5 / 8"2"80-90 RBA-2 "x2"1-5 / 16 "5 / 8 "Nung2.54mm€ 25.66
36D729 AC6TTL
A1 / 4 "- 5 / 8"2"80-90 RBA-2 "x2"1-5 / 16 "5 / 8 "Nung3.18mm€ 27.28
36D730 AC6TTM
A1 / 2 "- 3 / 4"3"35-45 RCB-3 "x3"1.875 "3 / 4 "Đầy khó khăn0.025mm€ 52.95
36D731 AC6TTN
A1 / 2 "- 3 / 4"3"35-45 RCB-3 "x3"1.875 "3 / 4 "Đầy khó khăn0.051mm€ 52.90
36D732 AC6TTP
A1 / 2 "- 3 / 4"3"35-45 RCB-3 "x3"1.875 "3 / 4 "Đầy khó khăn0.076mm€ 53.12
36D733 AC6TTQ
A1 / 2 "- 3 / 4"3"35-45 RCB-3 "x3"1.875 "3 / 4 "Đầy khó khăn0.102mm€ 53.18
36D734 AC6TTR
A1 / 2 "- 3 / 4"3"35-45 RCB-3 "x3"1.875 "3 / 4 "Đầy khó khăn0.127mm€ 53.01
36D735 AC6TTT
A1 / 2 "- 3 / 4"3"35-45 RCB-3 "x3"1.875 "3 / 4 "Đầy khó khăn0.254mm€ 53.18
36D736 AC6TTU
A1 / 2 "- 3 / 4"3"35-45 RCB-3 "x3"1.875 "3 / 4 "Đầy khó khăn0.381mm€ 54.02
36D737 AC6TTV
A1 / 2 "- 3 / 4"3"35-45 RCB-3 "x3"1.875 "3 / 4 "Đầy khó khăn0.508mm€ 53.97
36D738 AC6TTW
A1 / 2 "- 3 / 4"3"35-45 RCB-3 "x3"1.875 "3 / 4 "Đầy khó khăn0.635mm€ 47.97
36D739 AC6TTX
A1 / 2 "- 3 / 4"3"80-90 RBB-3 "x3"1.875 "3 / 4 "Nung1.27mm€ 28.97
36D740 CHÍNH XÁC
A1 / 2 "- 3 / 4"3"80-90 RBB-3 "x3"1.875 "3 / 4 "Nung1.91mm€ 46.05
36D741 AC6TTZ
A1 / 2 "- 3 / 4"3"80-90 RBB-3 "x3"1.875 "3 / 4 "Nung2.54mm€ 28.51
36D742 AC6TUA
xem thêm

Phân loại Shim có rãnh, thép không gỉVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 36D703AVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 36D707BVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 36D709CVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 36D713DVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 36D714EVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 36D715FVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 36D716GVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 36D717H
Phong cáchKích thước BoltChiều dàiĐộ cứng RockwellKích thướcĐộ sâu của kheChiều rộng khebề dầyĐộ dày dung saiGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
A1 / 4 "- 5 / 8"2"RC 35-45 cho .001 "-.025" & RB 80-90 cho .050 "- .125"A-2 "x2"1-5 / 16 "5 / 8 "0.025 đến 3.18mm+/- 0.00008 "đến +/- 0.0025"€ 580.42
36D703 AC6TRH
A1 / 2 "- 3 / 4"3"RC 35-45 cho .001 "-.025" & RB 80-90 cho .050 "- .125"B-3 "x3"1.875 "3 / 4 "0.025 đến 3.18mm+/- 0.00008 "đến +/- 0.0025"€ 817.46
36D704 AC6TRJ
A3/4" - 1-1/4"4"RC 35-45 cho .001 "-.025" & RB 80-90 cho .050 "- .125"C-4 "x4"2.625 "1.25 "0.025 đến 3.18mm+/- 0.00008 "đến +/- 0.0025"€ 1,261.54
36D705 AC6TRK
A1 "- 1-5 / 8"5"RC 35-45 cho .001 "-.025" & RB 80-90 cho .050 "- .125"D-5 "x5"3-5 / 16 "1.625 "0.025 đến 3.18mm+/- 0.00008 "đến +/- 0.0025"€ 1,803.50
36D706 AC6TRL
BLÊN ĐẾN 2 "6"RC 35-45 cho .001 "-.025" & RB 80-90 cho .050 "- .125"E-6 "x6"4"2"0.025 đến 3.18mm+/- 0.00008 "đến + / 0-.0025"€ 900.62
36D707 AC6TRM
BLÊN ĐẾN 2-1 / 2 "8"RC 35-45 cho .001 "-.025" & RB 80-90 cho .050 "- .125"H-8 "x8"6"2.5 "0.025 đến 3.18mm+/- 0.00008 "đến +/- 0.0025"€ 1,119.56
36D708 AC6TRN
C1 / 4 "- 5 / 8"2"RC 35-45 cho .001 "-.025" & RB 80-90 cho .050 "- .125"A-2 "x2"1-15 / 16 "5 / 8 "0.025 đến 3.18mm+/- 0.00008 "đến +/- 0.0025"€ 350.74
36D709 AC6TRP
C1 / 2 "- 3 / 4"3"RC 35-45 cho .001 "-.025" & RB 80-90 cho .050 "- .125"B-3 "x3"1.875 "3 / 4 "0.025 đến 3.18mm+/- 0.00008 "đến +/- 0.0025"€ 473.23
36D710 AC6TRQ
C3/4" - 1-1/4"4"RC 35-45 cho .001 "-.025" & RB 80-90 cho .050 "- .125"C-4 "x4"2.625 "1.25 "0.025 đến 3.18mm+/- 0.00008 "đến +/- 0.0025"€ 707.72
36D711 AC6TRR
C1 "- 1-5 / 8"5"RC 35-45 cho .001 "-.025" & RB 80-90 cho .050 "- .125"D-5 "x5"3-5 / 16 "1.625 "0.025 đến 3.18mm+/- 0.00008 "đến +/- 0.0025"€ 984.92
36D712 AC6TRT
D1 / 4 "- 5 / 8"2"RC 35-45 cho .001 "-.025" & RB 80-90 cho .050 "A-2 "x2"1-15 / 16 "5 / 8 "0.025 đến 1.91mm+/- 0.00008 "đến +/- 0.002"€ 156.82
36D713 AC6TRU
E1 / 2 "- 3 / 4"3"RC 35-45 cho .001 "-.025" & RB 80-90 cho .050 "B-3 "x3"1.875 "3 / 4 "0.025 đến 1.91mm+/- 0.00008 "đến +/- 0.002"€ 204.23
36D714 AC6TRV
F3/4" - 1-1/4"4"RC 35-45 cho .001 "-.025" & RB 80-90 cho .050 "C-4 "x4"2.625 "1.25 "0.025 đến 1.91mm+/- 0.00008 "đến +/- 0.002"€ 291.07
36D715 AC6TRW
G1 "- 1-5 / 8"5"RC 35-45 cho .001 "-.025" & RB 80-90 cho .050 "D-5 "x5"3-5 / 16 "1.625 "0.025 đến 1.91mm+/- 0.00008 "đến +/- 0.002"€ 489.07
36D716 AC6TRX
H1/4" - 1-5/8"2 ", 3", 4 ", 5"RC 35-45 cho .001 "-.025" & RB 80-90 cho .050 "- .125"A-2"x2" B-3"x3" C-4"x4" D-5"x5"1-5/16", 1-7/8", 2-5/8", 3-5/16"5/8", 3/4", 1-1/4", 1-5/8"0.025 đến 3.32mm+/- 0.00008 "đến +/- 0.0025"€ 2,252.67
36D717 XIN LỖI