Bơm áp suất tự mồi
Bơm áp suất tự mồi
Raptor Supplies offers a multitude of centrifugal / sprinkler pumps from brands like Dayton and Goulds Water Technology. Sprinkler pumps are used for self-priming fluid transfer applications and can operate continuously with non-flammable and non-abrasive fluids, compatible with pump wetted materials. These manual non-submersible pumps feature a 304 stainless-steel shaft and double-sealed single-row ball bearings to handle rotational speeds up to 3450 rpm. They further come equipped with Viton O-rings to withstand temperatures ranging from 40 to 180 degrees F and are available in 1-1/2 and 2 inch inlet options on Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Cần cẩu và thiết bị dây hoa
- Lò sưởi phòng thí nghiệm Hệ thống sưởi và làm lạnh
- Hệ thống khung cấu trúc
- Pins
- Thiết bị sang nhượng dịch vụ ăn uống
- Colanders và Strainers
- Thùng chất thải nguy hiểm sinh học
- Máy phay chỉ
- Cáp uốn liên tục
- Máy đo độ nén và mật độ
- SPEEDAIRE Bộ lắp xi lanh hệ mét chân
- SOLARTECH POWER Bảng điều khiển năng lượng mặt trời, đa tinh thể
- HUBBELL PREMISE WIRING Kết nối Snap-In
- LOC-LINE Van kiểm tra đường ống Flex
- WIEGMANN Cột bàn đạp Chiều dài 35 inch Thép thẳng
- AME INTERNATIONAL bạn thân hạt dẻ
- JJ KELLER Sổ tay GHS
- SMC VALVES Bộ đếm
- KUNKLE Van xả máy thổi Series 338
- MAKITA Búa