Bu lông neo VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Bu lông neo được thiết kế để gắn các phần tử kết cấu với bê tông, cho các ứng dụng xây dựng và khai thác mỏ. Raptor Supplies cung cấp một loạt các Vestil & Caldwell bu lông neo có tính năng thép / mạ kẽm, kết cấu thép / thép cacbon cho độ bền kéo cao. Các mô hình được chọn từ Vestil có tay áo mở rộng để giữ chặt và chống trượt và thiết kế mỏ neo để lắp đặt nhanh chóng. Chọn từ một loạt các bu lông neo này, có các chiều dài 0.375, 0.5, 0.625 & 0.75 inch trên Raptor Supplies.

Neo Bolt L HookVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

VENDOR PHÊ DUYỆT 11K382AVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 45129B
Phong cáchKết thúcMin. Sức căngChiều dài tổng thểĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềGiá cả (ví dụ: VAT)Mô hìnhSku
ATrơn60000 psi6"2"3 / 8-16€ 34.22
11K382 AA3GCT
ATrơn60000 psi8"2"3 / 8-16€ 36.78
11K383 AA3GCU
ATrơn60000 psi6"2"1 / 2-13€ 49.22
11K384 AA3GCV
ATrơn60000 psi8"2"1 / 2-13€ 68.74
11K385 AA3GCW
ATrơn60000 psi10 "2"1 / 2-13€ 78.29
11M966 AA3KLV
ATrơn60000 psi12 "2"1 / 2-13€ 86.83
11M967 AA3KLW
BTrơn35000 psi8"1.75 "3 / 8-16€ 66.31
45129 AB6LRF
BTrơn35000 psi12 "1.75 "3 / 8-16€ 89.77
45131 AB6LRG
BTrơn35000 psi8"1.75 "1 / 2-13€ 126.16
45182 AB6LRH
BTrơn35000 psi10 "1.75 "1 / 2-13€ 142.56
45183 AB6LRJ
BTrơn35000 psi12 "1.75 "1 / 2-13€ 163.22
45184 AB6LRK
BTrơn35000 psi14 "2"1 / 2-13€ 196.87
45185 AB6LRL
BTrơn35000 psi16 "2"1 / 2-13€ 209.31
45186 AB6LRM
BTrơn35000 psi18 "2"1 / 2-13€ 243.55
45187 AB6LRN
BTrơn35000 psi10 "3.75 "5 / 8-11€ 127.52
45189 AB6LRP
BTrơn35000 psi12 "3.75 "5 / 8-11€ 148.34
45190 AB6LRQ
BTrơn35000 psi18 "4"5 / 8-11€ 210.74
45192 AB6LRR
BTrơn35000 psi8"2"3 / 4-10€ 136.29
45193 AB6LRT
BTrơn35000 psi16 "3.75 "3 / 4-10€ 217.23
45197 AB6LRV
BTrơn35000 psi18 "4"3 / 4-10€ 251.75
45198 AB6LRW
BTrơn35000 psi24 "4"3 / 4-10€ 301.53
45200 AB6LRX
BTrơn35000 psi18 "4"1-8€ 239.02
45204 AB6LRY
BGalv nhúng nóng35000 psi30 "6"1-8€ 359.79
45139 AB6LRZ
BGalv nhúng nóng35000 psi8"1.75 "1 / 2-13€ 149.06
45209 AB6LTA
BGalv nhúng nóng35000 psi10 "1.75 "1 / 2-13€ 177.34
45210 AB6LTB
xem thêm

Neo Bolt L Móc 1 / 2-13 x 1-3 / 4 inch - Gói 50VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Neo Bolt L Móc 1 / 2-13 x 1-3 / 4 inch - Gói 50
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
201.39
AB6LTC53764

Neo Bolt L Móc 3 / 4-10 x 3-3 / 4 inch - Gói 20VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Neo Bolt L Móc 3 / 4-10 x 3-3 / 4 inch - Gói 20
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
181.03
AB6LRU53776