QUAKEHOLD!
Lọc
Sự An Toàn
Về Quakehold!
GIỮ! Là nhà sản xuất hàng đầu về các sản phẩm an toàn cho thiên tai để bảo vệ các vật phẩm quý giá / nặng có thể bị đổ hoặc rơi khi động đất, bão, lốc xoáy, lũ lụt và cháy rừng, gây tai nạn hoặc thương tích. QuakeHOLD! danh mục bao gồm bộ dụng cụ thảm họa, đồ dùng chuẩn bị cho thảm họa, ánh sáng khẩn cấp và dây buộc an toàn và dây đai. Của thương hiệu lắp ráp tấm kết dính được thiết kế để giữ an toàn các đồ vật, vật phẩm và các đơn vị không gắn kết ở những nơi không có tường. Các cụm này có hai tấm thép không gỉ 4 x 4 inch và hai dây cáp thép không gỉ 6 inch để giữ an toàn. Các tấm được trang bị chất kết dính ô kín 3M VHB và các liên kết nhanh chóng để ngắt kết nối nhanh chóng. Chúng có khả năng giữ trọng lượng tối đa là 1000 lb. Các mẫu được chọn (RW4X4CABLEXL) được cung cấp với cáp thép không gỉ dài 24 inch để gắn chắc chắn vào tường / hệ thống thanh chống đơn. GIỮ! RatchetSTRAP là những chiếc đinh ghim siết tải nặng cho tải trọng lên đến 4000 lb. Những dây đai này cho phép giữ an toàn tủ lạnh nhiều cửa, tủ đông, máy lắc, tủ ấm và thiết bị sàn lớn chống lại các hoạt động địa chấn và có cơ chế bánh cóc trên dây đeo để thắt chặt hoặc nới lỏng dây đeo. Chọn từ một loạt các RatchetSTRAP, có sẵn trong các biến thể dài 30, 60, 90 và 180 inch trên Raptor Supplies.
Tìm hiểu thêm
- Động cơ bơm
- Vật tư hàn
- Dụng cụ phòng thí nghiệm
- máy móc
- Cảm thấy
- Hộp an toàn loại I
- Đồng hồ tốc độ
- Phụ kiện thợ hàn khí
- Máy rút màng và đóng dấu
- Nâng cáp cho Máy nâng ống tách trà
- BRADY Đánh dấu đường ống, Nước nóng trở lại
- BRADY Đánh dấu đường ống, Nitơ áp suất cao
- DAYTON Máy bơm tuabin
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc đường hồi thủy lực trao đổi, xenlulo, 5 Micron, con dấu Viton
- VERMONT GAGE Đi tiêu chuẩn Plug Gages cho chủ đề, 3 / 4-16 Unf
- AMERICAN DRILL BUSHING Nhiệm vụ nặng nề Weld Mount Palăng nhẫn
- MASTER MAGNETICS Hiển thị phụ
- EATON Dấu ngoặc vuông
- HUB CITY Dòng W420PCX, Bộ giảm tốc bánh răng PowerCubeX